Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce harnais intégral léger est conçu avec la technologie de rembourrage respirant, open-core qui fournit des flux d’air optimal, tout en réduisant la chaleur et l’humidité de provocation policière, gardant un travailleur plus sec et plus frais. La sangle extensible brevetée de Miller DuraFlex® fournit une plus grande souplesse et un confort accru. La came unique boucles sur la marque de bretelles sangles d’ajustement verticale le plus facile des sellettes sur le marché. Un nouveau design de sangle crée un style original et dynamique pour une identification facile et une plus grande visibilité.
- Confort :
- Jusqu'à 16 % moins de surface que les autre rembourrage utilisé sur le marché
- Rembourrage ergonomique profilée conception minimise les contacts fructueux autour d’un travailleur cou, bas du dos et des cuisses intérieures pour réduire le frottement et l’irritation
- Réglage facile :
- Boucles de Cam offrent un réglage une main facile ; maintenir la sangle fermement en place avec aucun rajustement requis
- Stand-up D dorsal facilement ajuste, simplifie la fixation
- Boucles pour un gantage aisé à connexion rapide
- Léger :
- Matériaux et composants sélectionnés pour réduire la fatigue pour toute la journée endurance et augmentation de la productivité ; jusqu'à 10 % plus léger que le harnais concurrentiels similaires
- Design élégant
- Couleur de haute visibilité pour plus de sécurité
- Sangle pour faciliter l’identification unique et vibrante à motifs
Spécifications clés
- Réglage du torse Cam
Poids &Dimensions
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Résistance à la traction 5000- lbs
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Taille L/XL
Détails du produit
- Coussin Nylon, Polyester, Ployurethane, Poly Pro
- Boucle de sangle de poitrine Raccord rapide
- Espace clos Oui
- Emplacement du remplissage Dos, jambe, épaule
- Anneau latéral D Non
- Matériel matériel Chromate clair, acier au carbone fini
- Anneau en D avant Non
- Type Baudrier
- Type de connexion de jambe Boucle de langue
- Matériau D-Ring Acier
- Dos D-Ring Oui
- Matériau Web de polyester
- Style Gilet
- D-Ring Retour
- Type de boucle Boucle de Cam
- Boucle de sangle de jambe Langue maternelle
- Boucles Nylon fibre de verre, aluminium, inox
- Description AirCore™ harnais
- Ceinture Non
- Marque Miller
- Série Aircore
- Numéro de référence du fabricant AC-TB/UGN
- Couleur Vert
- Matériau de sangle Polyester
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1 926,502 et ANSI A10.32, ANSI Z359,1
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KENDRA
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Miller, harnais, la boucle de la langue, AirCore™ vert, AC-TB/UGN
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires