Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lorsque le pôle parapluie ne peut pas être entraîné dans le sol, ce support en métal avec quatre pattes de verrouillage qui offre la stabilité et assure contre l’effondrement. Les jambes se replient pour un rangement compact et un transport facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Pieds télescopage (26 "à 48")
- La base est extensible jusqu’à 48 "x 78"
- Se plie à un compact 9 "D X 27". H
- sangle en nylon 30 "avec boucle en métal
- Extrémités de capuchon en caoutchouc
- Mise en place rapide et facile
Poids &Dimensions
- Hauteur réduite 27 in (68,58 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Longueur 50 po (127 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
- Longueur réduite 8-1/2 po (21,59 cm)
- Largeur réduite 9 in (22,86 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Description Porte-parapluie
- Comprend Porte-parapluie (1)
- Type Porte-parapluie
- Pour une utilisation avec Parapluie
- Marque Allegro Industries
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9403-05
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
9403-03 allegro Manhole abri utilitaire, parapluie non conductrice
Article nº : B2304473
Pas encore évalué
1 349,00 $
9403-01 allegro Manhole abri utilitaire, faîtière de l’économie
Article nº : B2304474
Pas encore évalué
459,95 $
2 469,00 $
9403-05 allegro confiné espace porte-parapluie
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires