Prix : 2 349,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Facile à utiliser et très durable, la tente de travail de luxe offre un réglage rapide de l’intérieur ou de l’extérieur avec un cadre de tige en fibre de verre. Ces montures sont conçues de manière unique pour ne pas tirer ou percer le tissu. Un rabat roll-up pratique permet un rangement compact, un transport facile et signifie qu’il n’y A pas de sac de rangement manquant. Le style de toit offre une hauteur supplémentaire, une résistance structurelle et repousse la neige et l’eau. Les tiges de cadre sont boulonnés pour une stabilité accrue et les charnières incassables sont fabriquées en acier laminé. La stabilité structurelle autoportante est excellente dans des conditions venteuses. Pour plus de sécurité, les panneaux latéraux sont de haute visiblité vert, et la couleur blanche de la tente permet un éclairage approprié pour la correspondance des couleurs. Inclus est un tube de conduit de soufflerie à l’arrière de la tente, et une fenêtre couverte. Retardateur de flamme.
Dimensions: 6 'D x 6 'w x 6 1/2h, 2 portes
Caractéristiques :
Dimensions: 6 'D x 6 'w x 6 1/2h, 2 portes
Caractéristiques :
- Configuration/ventilation en secondes
- Couleur verte de Salut-vis sur les côtés pour la sécurité
- La couleur blanche permet un éclairage adéquat pour la correspondance des couleurs
- Une fenêtre couverte
- Un rabat roll-up pratique permet un rangement compact, un transport facile
- Repousse la neige et l’eau
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 72-1/2 po (184,15 cm)
- Taille 6' x 6'
- Poids 34 lbs (15,45 kg)
Détails du produit
- Description Tente de travail Deluxe, 6' x 6', porte 2
- Comprend Tente de travail (1)
- Nombre de portes 2
- Type Tente de travail
- Pour une utilisation avec Couvercles de trou d’homme
- Marque Allegro Industries
- Matériau Nylon
- Numéro de référence du fabricant 9402-66
- Couleur Vert
- Matériau de cadre Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
9403-01 allegro Manhole abri utilitaire, faîtière de l’économie
Article nº : B2304474
Pas encore évalué
459,95 $
1 729,00 $
9403-03 allegro Manhole abri utilitaire, parapluie non conductrice
Article nº : B2304473
Pas encore évalué
1 349,00 $
9403-05 allegro confiné espace porte-parapluie
Article nº : B2304465
Pas encore évalué
709,00 $
Tente de luxe travail allegro 9402-66, 6' x 6', 2 portes
2349,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires