Prix : 1 349,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce parapluie non conducteur de 84 "de diamètre vous protégera du soleil et de la pluie sur votre site d’emploi. Fabriqué en vinyle laminé UV traité imperméable à l’eau avec des poteaux et des raccords en matériau non métallique et des extrémités renforcées en cuir pour plus de sécurité. Le robuste mât de 48 "avec rallonge permet des mesures de réglage jusqu’à 96". Configuration et ventilation en quelques secondes. Sac de rangement étanche inclus.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Configuration/ventilation en secondes
- Matériau imperméable à l’eau, ne fuit pas
- Couleur jaune Hi-Viz
- Protège soleil/pluie
- Sac de rangement étanche inclus
- Peut être attaché aux rails de protection de trou d’homme
Poids &Dimensions
- Diamètre 85 in (215,9 cm)
- Longueur réduite 48 in (121,92 cm)
- Poids 16 lbs (7,27 kg)
Détails du produit
- Type Parapluie
- Pour une utilisation avec Glissières de sécurité
- Marque Allegro Industries
- Description Parapluie non conductrice
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 9403-03
- Couleur Jaune
- Comprend Parapluie (1)
- Matériau de cadre Non métalliques
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
9403-05 allegro confiné espace porte-parapluie
Article nº : B2304465
Pas encore évalué
709,00 $
2 469,00 $
9403-03 allegro Manhole abri utilitaire, parapluie non conductrice
1349,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires