Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Flo-Fast™ transfert de circuit de fluide, (2) 7-1/2 Gallon, dégagé, 31027 C

Flo-Fast™ transfert de circuit de fluide, (2) 7-1/2 Gallon, dégagé, 31027 C

Article nº : WBB918710

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 079,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 2 7-1/2 Gallon, rouge, 31027R

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 2 7-1/2 Gallon, rouge, 31027R

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 2 7-1/2 Gallon, jaune, 31027Y

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 2 7-1/2 Gallon, jaune, 31027Y

Flo-Fast™ système fluide de transfert, 15 gallons, effacer, 31015 C

Flo-Fast™ système fluide de transfert, 15 gallons, effacer, 31015 C

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 15 gallons, jaune, 31015Y

Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 15 gallons, jaune, 31015Y

Circuit de fluide de transfert Flo-Fast™, 31015R 15 gallons, rouge,

Circuit de fluide de transfert Flo-Fast™, 31015R 15 gallons, rouge,

Le système FLO-FAST est un excellent outil pour le transfert de fluides et apporte de la souplesse et la portabilité avec son design unique. Faites simplement pivoter dans le sens horaire à la pompe et dans le sens antihoraire au fluide de traction arrière dans le récipient à 8 gallons par minute. La pompe de FLO-FAST transfère d’un contenant à un autre en quelques secondes. Si plusieurs conteneurs sont nécessaires à votre exploitation, le chariot de la Versa offre un tablier amovible qui peut être relié à un conteneur 2nd ou 3rd en quelques secondes.

Poids &Dimensions

  • Poids 54 lbs (24,55 kg)
  • Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
  • Diamètre du bec de décharge 1 in (2,54 cm)
  • Dimension du tube d’aspiration 1,25 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Type de carburant Tout
  • Assemblage requis Oui
  • Description Système de transfert de fluide
  • Taux de distribution 8 GAL/MIN
  • Plage de température 40 - 140 °F
  • Capacité 7,5 gal (28,39 l)
  • Comprend Pompe, (2) 7,5 Gallon cruches, pli plat panier et sangle
  • Type Transfert de fluide
  • Marque Flo-Rapide
  • Matériau Plastique & acier
  • Numéro de référence du fabricant 31027C
  • Couleur Effacer

Garantie

  • Garantie 1 ans
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
Flo-Fast™ Raccordmouliste, 40315

44,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Flo-Fast™ tambour extracteur Extension, 40404

37,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Flo-Fast™ transfert de circuit de fluide, (2) 7-1/2 Gallon, dégagé, 31027 C

Flo-Fast™ transfert de circuit de fluide, (2) 7-1/2 Gallon, dégagé, 31027 C

Article nº : WBB918710