Prix : 275,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
PROTECTEURS DE POTEAU EN ACIER
12"H Post Protector 1/2" Épais
Ces protecteurs de poteau servent de garde de support de palette pour améliorer la sûreté et l'efficacité d'usine. Les gardes offrent une protection contre les supports de palettes et réduisent les réparations du bâtiment en raison d'un impact accidentel et de collisions. Les gardes sont fabriqués à l'aide d'acier de jauge lourde avec une finition durable de manteau de poudre. Les unités s'adaptent autour des poteaux de rack jusqu'à 4"W. Inclut quatre trous de montage pré-percés de 9/16" qui permettent l'ancrage au sol pour l'installation (matériel non inclus). Les plaques de base mesurent 7-1/2"L x 6"W. Finition de couleur jaune.
12"H Post Protector 1/2" Épais
Ces protecteurs de poteau servent de garde de support de palette pour améliorer la sûreté et l'efficacité d'usine. Les gardes offrent une protection contre les supports de palettes et réduisent les réparations du bâtiment en raison d'un impact accidentel et de collisions. Les gardes sont fabriqués à l'aide d'acier de jauge lourde avec une finition durable de manteau de poudre. Les unités s'adaptent autour des poteaux de rack jusqu'à 4"W. Inclut quatre trous de montage pré-percés de 9/16" qui permettent l'ancrage au sol pour l'installation (matériel non inclus). Les plaques de base mesurent 7-1/2"L x 6"W. Finition de couleur jaune.
Poids &Dimensions
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Largeur de base 6 in (15,24 cm)
- Épaisseur 1/2 en
- Longueur de base 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Centre
- Style de montage Boulon sur
- S' inscrit Rack 4 » W
- Marque Fabrication de Bluff
- Ouverture 4-1/4 po (10,8 cm)
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 1/2PO12SY
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
™ Global Industrial Clearance Bar, 80"L, jaune avec ruban rouge, PEHD
Article nº : 670751
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ Anchor Bolt 1/2-13 x 3-3/4", qté par paquet : 50
Article nº : 796365
Pas encore évalué
164,50 $
Global Industrial™ Rack Protector, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799047
Pas encore évalué
40,95 $
1/2" épaisseur 12" H Post acier protecteur jaune
275,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires