Prix : 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SYSTÈMES DE BORNE SOUPLE AVEC OU SANS POTEAUX
Système Bollard Flex 52 - Support en béton
FlexBollards décourager impact de véhicule avec apparition de bollard rigide, résistant aux chocs avec 360° de flexibilité, disponible en 7" et" 4,5 PEHD diamètre-UV résistant. Faut minutes pour installer sans outils spéciaux requis. Bollard délimite lors de l’impact pour absorber les impacts et d’éliminer les coûts et dommages aux véhicules et le stationnement surface. Poste de bollard est fabriqué avec du polyéthylène de diamètre 7 avec deux bandes de 3M™ bandes réfléchissantes pour la visibilité élevée. Ressort de carbone résistant et robuste 9 "x 9 » plaque de montage en acier coupe 7, tous les matériel de montage inclus. Poste intérieur diamètre 1-5/8",. 055 » jauge d’épaisseur 17. Tous les matériels d’assemblage et de montage inclus. 1 an de garantie limitée.
Veuillez noter : Ce modèle est pour l’Installation de béton. Disponible aussi en terrain naturel et Installation d’asphalte.
Système Bollard Flex 52 - Support en béton
FlexBollards décourager impact de véhicule avec apparition de bollard rigide, résistant aux chocs avec 360° de flexibilité, disponible en 7" et" 4,5 PEHD diamètre-UV résistant. Faut minutes pour installer sans outils spéciaux requis. Bollard délimite lors de l’impact pour absorber les impacts et d’éliminer les coûts et dommages aux véhicules et le stationnement surface. Poste de bollard est fabriqué avec du polyéthylène de diamètre 7 avec deux bandes de 3M™ bandes réfléchissantes pour la visibilité élevée. Ressort de carbone résistant et robuste 9 "x 9 » plaque de montage en acier coupe 7, tous les matériel de montage inclus. Poste intérieur diamètre 1-5/8",. 055 » jauge d’épaisseur 17. Tous les matériels d’assemblage et de montage inclus. 1 an de garantie limitée.
Veuillez noter : Ce modèle est pour l’Installation de béton. Disponible aussi en terrain naturel et Installation d’asphalte.
Poids &Dimensions
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Diamètre 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Type Bollard flexible
- Marque FlexPost
- Famille de couleurs de bande Blanc réfléchissant
- Emplacement de montage Béton
- Série FlexBollard
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant B52-C-Y/W
- Forme Rond
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
52" H FlexBollard™ - Installation de béton - couverture jaune/blanc bandes
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires