Prix : 278,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ProGuard Temporary Guardrails 70 8010, 39"H, 2 Post Per Kit ProGuard Temporary Guardrails 10 11, 12"H, 13 Post Per Kit ProGuard Temporary Guardrails 10 11, 12"H, 13 Post Per Kit ProGuard
ProGuards Temporary Guardrail System vous permet de créer rapidement et facilement des garde-corps entièrement conformes qui fournissent la protection contre les chutes requises contre les zones dangereuses du chantier. Avec plusieurs options d'application et de configuration, ProGuards peut résoudre presque tous les besoins temporaires de garde-corps.
Spécifications :
ProGuards Temporary Guardrail System vous permet de créer rapidement et facilement des garde-corps entièrement conformes qui fournissent la protection contre les chutes requises contre les zones dangereuses du chantier. Avec plusieurs options d'application et de configuration, ProGuards peut résoudre presque tous les besoins temporaires de garde-corps.
Spécifications :
- Les crochets doubles permettent des installations à 90 degrés et des rampes d'escalier et des mains courantes inclinées
- La hauteur et la résistance des rails supérieurs, intermédiaires et des orteils sont conformes aux exigences applicables en matière d'OSHA (États-Unis) et de la Loi sur l'OH-S (Canada).
- Hauteur du crochet: 3,5" (89mm)
- Profondeur de crochet: 1,5" (38mm)
- Fait d'acier enduit de poudre durable
- Trous s'adaptent 1,5" (38mm) #8-14 vis en bois ou de décalage
- La base s'attache au BSF, au contreplaqué, au bois 2x et aux substrats de béton
- Deux poteaux manches ensemble pour le stockage compact et le transport
- Base large de 8 po (203 mm)
- 39" (991mm) hauteur de poteau
- 8" (203mm) base fixe bien à la surface plate et la marche d'escalier
- 8 trous à vis pour une variété de configurations de fixation
- Aileron de guide pour connecter deux poteaux pour le stockage/transport
- La force de retrait est conforme aux exigences applicables en matière d'OSHA (États-Unis) et de la Loi sur l'OH-S (Canada)
Poids &Dimensions
- Largeur 8 dans
- Hauteur 39-1/4 en
- Poids 13-1/4 lbs
- Longueur 8 dans
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Marque Entrepôt idéal
- Matériau Acier enduit de poudre
- Style Garde-corps temporaire
- Numéro de référence du fabricant 70-8010
- Couleur Orange
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,00 $
Miller AirCore™ harnais, la boucle Quick-Connect, Green, AC-QC/UGN
Article nº : 436836
Pas encore évalué
519,00 $
ProGuard Temporary Guardrails 70 8010, 39"H, 2 Post Per Kit ProGuard Temporary Guardrails 10 11, 12"H, 13 Post Per Kit ProGuard Temporary Guardrails 10 11, 12"H, 13 Post Per Kit ProGuard
278,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires