Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Edwards, signalisation, 116DEGEX-FJ, AdaptaBeacon® alarme incendie feux à éclats

Edwards, signalisation, 116DEGEX-FJ, AdaptaBeacon® alarme incendie feux à éclats

Article nº : WBB790356

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 109,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Edwards, signalisation, CS405-7 a-T, résistant aux intempéries Strobe CD 15/75

Edwards, signalisation, CS405-7 a-T, résistant aux intempéries Strobe CD 15/75

Edwards, signalisation 52 a-N5-40WH tournant stroboscopique ambre 120V AC

Edwards, signalisation 52 a-N5-40WH tournant stroboscopique ambre 120V AC

Le 116DEGEX-FJ est un volt 24 réglementé stroboscope de preuve alarme incendie explosion pouvant être synchronisés lorsque connecté compatible panneaux d’alarme incendie Edwards et blocs d’alimentation ou à l’utilisation d’un module de synchronisation séparée. Le stroboscope est UL1971 répertorié avec une cote de plafond 125cd et une cote de mur 60cd. La lampe stroboscopique a une cote de classe I groupes C & D, classe II, groupes E, F, & G et classe III et peut être monté à l’intérieur ou à l’extérieur (NEMA type 3R et 4 X pièce jointe). La balise peut être mur, plafond ou pendentif monté avec l’ajout de matériel de montage particulières.

Poids &Dimensions

  • Diamètre 7,25 po (18,42 cm)

Détails du produit

  • Marque Edwards de signalisation
  • Emplacement de montage Mur, plafond ou pendentif
  • Tension 24 V
  • Signal Type Stroboscope
  • Description Alarme incendie
  • Famille de couleurs LED Effacer
  • Matériau Fonte d’aluminium, poudre époxy cuite au four
  • Numéro de référence du fabricant 116DEGEX-FJ
  • Couleur Effacer
  • Source lumineuse Xénon

Conformité et certifications

  • Certifications UL, CSFM
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
Edwards, signalisation, 116DEGEX-FJ, AdaptaBeacon® alarme incendie feux à éclats

Edwards, signalisation, 116DEGEX-FJ, AdaptaBeacon® alarme incendie feux à éclats

Article nº : WBB790356