Quantité minimale: 3
Prix : 189,95 $
Les clients ont également été consultés
Universal roulant porte-affiche pour trafic, sécurité, stationnement signes et plus ; affichage face 1 ou 2. Tenait compte des signes du 9 « x 12 » 24 « x 24 », plus 12 « x 36 » avec poteau en plastique préalablement percé. Base de stabilité et de résistance au vent haut rempli d’eau. Disponible en noir uniquement.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
- Hauteur du poteau 4 pi (1,22 m)
- Largeur de l’article 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Description Signe rond Base roues, noir
- Pour une utilisation avec Circulation, stationnement, panneaux, trottoir Pickup
- Type de poste Salut densité plastique
- Quantité par paquet 1
- Marque Maître de la magie
- Roues Oui
- Matériau Technopolymère
- Style Base ronde w / Post et roues
- Numéro de référence du fabricant TNR-PP
- Forme Rond
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
129,95 $
Magic Master PP2-58P Next Generation Rolling Black Sign Base w/ 58 » Pole
Article nº : B1926567
Pas encore évalué
279,95 $
Maître de magie PP2-BLU Next Generation panneau bleu Base de roulement
Article nº : B1926566
Pas encore évalué
279,95 $
46,95 $
Maître de magie PP2-YL - 58P Next Generation signe jaune Base w / 58" pôle de roulement
Article nº : B1926569
Pas encore évalué
229,95 $
74,95 $
Global Industrial™ Reserved Parking For, 18x12, 0,063 Aluminium
Article nº : 724232AB
Pas encore évalué
72,95 $
Magic Master TNR-PP universel roulant porte-affiche
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires