Prix : 97,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 97,95 $ ch.
- Achetez 4-6 92,95 $ ch.
- Acheter 7+ 90,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Même le plus petit paquet des plus beaux produits de ENPAC peut aller un long chemin. Parfait pour ranger derrière le siège d’un camion ou placer dans une boîte de choses, l’Econo™ Spill Pak ne pouvait pas être plus pratique. Ce kit peut être rempli, mais il est si économique, nous pensons qu’il est jetable! Contient :
- Sac de budget de plastique 1, 12-Universal tampons
- Chaussettes 3-universal
- Gants en nitrile 1-paire
- Sac jetable 1 & cravate
- Instructions.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Poids absorbant Médium
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Taille du pad 15 x 17 po
- Taille de la chaussette 3 x 48 po
- Perforations Oui
Détails du produit
- Nombre de pads 15
- Nombre de gants 1 paire(s)
- Description Kit de déversement Econo
- Fluides absorbés Universal
- Capacité/Gallons d’absorption 5 gal (18,93 l)
- Tampons 15
- Type Kit universel de déversement
- Marque Enpac
- Matériau du conteneur PVC
- Roues Non
- Chaussettes 2
- Style Kit de déversement
- Numéro de référence du fabricant 13-SP2U
- Type de conteneur Sac
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA, SPCC, NPDES
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 13,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Universal 5 Gallon Truck Spill Kit, seau
Article nº : B2305924
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
84,95 $
comparer les élémentsTrousse pour déversement ENPAC® Econo, capacité de 5 gallons
97,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires