Souvent achetés ensemble
Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Ces applicateurs de bande de plancher sont conçus pour une application rapide et facile du ruban de signalisation, sur diverses surfaces de plancher. La construction de tubes d’acier assure robustesse et durabilité pour années de service fiable. Les poignées de confort double donnent vous commande pour coller la rapidité et la précision de direction. L’essieu monté en caoutchouc roues permettent de faciliter la mobilité au-dessus des surfaces rugueuses et inégales. Peut contenir jusqu'à une bande de largeur 4-1/2". Disponible dans une finition de couleur noire.
- Construction en acier tubulaire
- Double poignées
- Roues de l’essieu monté
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Poids 14,5 lbs (6,59 kg)
Détails du produit
- Type Applicateur de ruban adhésif de plancher
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Description Applicateur de ruban adhésif
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 708175
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : DWIGHT
Date de : Juillet 29, 2021
-
Reviewer : ANDREW
Date de : Février 25, 2021
Votre commentaire :
Idéal pour le prix. Besoin de prêter une attention particulière tout en mettant du ruban adhésif vers le bas pour garder une ligne droite va, bande va errer facilement si vous n’êtes pas stable, mais pour l’argent, c’est une bonne option. Je ne recommanderais pas si vous essayez de poser du ruban masquant vers le bas pour la peinture en ligne de précision comme un plancher de gym / dispositions cour, mais bon pour l’entrepôt et les marquages zone de stationnement. -
Reviewer : BRAD
Date de : Août 28, 2020
Votre commentaire :
Fonctionne comme un charme -
Reviewer : Dennis Fleenor (en)
Date de : Octobre 22, 2019
Votre commentaire :
n'ont pas encore utilisé, mais j'espère que cela permet de gagner du temps -
Reviewer : Robert
Date de : Juin 25, 2019
Votre commentaire :
Petit dispositif solide pour poser le ruban adhésif de plancher. Parce qu'il est conçu pour accepter les styles de bande jusqu'à 4-1/2", il ya un peu de jeu dans la section distributeur. Pour les bandes avec des largeurs plus petites (2", par exemple), vous pouvez ajouter du ruban adhésif aux rouleaux latéraux plus petits, afin de garder le rouleau de bande centré. -
Reviewer : Sharon
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Il ne fonctionne pas.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Traceur de ligne Global Industrial™, capacité de la bombe aérosol : 20 oz
Article nº : 670691
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Applicateur de ruban de plancher Global Industrial™, ruban jusqu'à 4-1/2 po de largeur
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires