Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Plastiques Bonar

Référence :WBB2308841

Référence fabricant : 1028507M86301

Conteneur Bonar Plastics Sani-Box, 122 cm (L) x 102 cm (l) x 79 cm (H), capacité de 680 kg, bleu

Description du produit
Optimisez les pratiques de manipulation des aliments dans votre usine grâce à la conception de conteneur en vrac la plus hygiénique du secteur. SANI-BOX® élimine les joints, interstices, trous et autres nids à bactéries présents sur les parois latérales des autres conteneurs en vrac en plastique. De plus, SANI-BOX® est désormais le seul conteneur en vrac du marché doté d'un fond autonettoyant, garantissant l'évacuation complète des résidus intérieurs sans avoir à incliner, renverser ou vider le conteneur lors du nettoyage. Enfin, SANI-BOX® est équipé d'une construction en PEHD à double paroi résistante aux chocs, offrant le meilleur rapport durée de vie/coût du secteur. Utilisation possible avec ou sans couvercle.

Caractéristiques:
  • Résines de qualité alimentaire et pigments colorés conformes aux normes FDA
  • Le fond plat et incliné du bac assure un drainage complet sans main-d'œuvre supplémentaire.
  • Comprend un bouchon de vidange à visser de 2 pouces
  • Construction monobloc sans couture pour un nettoyage facile
  • Moulé en résine polyéthylène haute densité (PEHD) résistante aux chocs
  • Coins et base extra épais pour une meilleure résistance aux chocs et à l'usure
  • Pattes d'alignement ouvertes pour un empilage sécurisé avec ou sans couvercle
  • Trois récipients vides peuvent s'emboîter dans l'espace de deux.
  • Empilables par 6, avec ou sans couvercle. (Couvercle vendu séparément)
  • Pieds à neuf branches
  • Piles avec des conteneurs de style similaire




PRIX
$1,465.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 10 unités
1465.00
Acheter 11 unités - 24 unités
1395.00Économisez70.00 (5)
Acheter 25 unités
1345.00Économisez120.00 (8)
Expédié sous 25 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur40 po
Hauteur31 po
Dimensions (L x l x H)48 x 40 x 31 po
Longueur intérieure43 po
Largeur intérieure34-3/4 po
Hauteur intérieure24-3/4 po
Capacité de charge1500 lb
Poids115 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
MatérielPolyéthylène haute densité
Type de murDouble
Référence fabricant86301
MarquePlastiques Bonar
Nombre de pilesJusqu'à 6 Haut
TaperConteneur en vrac approuvé par la FDA
CouleurBleu
Fourche d'entrée4 voies
CouvercleNon
Capacité24 ft³
Roulettes inclusesNon
Quantité par paquet1
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
Type de baseSocle moulé

Conformité et certifications

CertificationsConforme aux normes de la FDA