Prix : 74,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
SÉCURITÉ PREMIÈRE - Ces tapis fournissent un rappel important pour les invités et les employés. Conçu pour être placé dans des stations de désinfection des mains pour attraper un excès de liquide qui tombe et garder les planchers secs et sûrs. Les bords biseautés assurent une transition sûre du sol au tapis. Certifié à traction élevée par le National Floor Safety Institute (NFSI). FADE & STAIN RESISTANT - La surface du tapis PET (polyéthylène téréphtalate) est résistante à la coloration et à la décoloration. ECO-FRIENDLY - La surface du tapis PET est fabriquée à partir de 50 % de matériel post-consommation récupéré dans des bouteilles en plastique. Le support en caoutchouc lisse contient 20 % de caoutchouc recyclé des pneus de voiture. MADE IN THE USA - 2' x 3' mat mesure 24 » x 35 ». Veuillez noter que la taille des tapis est approximative à mesure que le caoutchouc rétrécit et se dilate en conjonction avec la température et le temps. La variance de taille de fabrication tolérable est de 3-5 %. Ces tapis sont conformes à l’accessoire 65 et ne nécessitent aucun avertissement.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Pour une utilisation dans les voies d’entrée ou toute zone de traction élevée ou de contrôle de l’humidité est nécessaire
- Le support surface/caoutchouc PET Fabric contient 20 % de caoutchouc recyclé
- 3/8" d’épaisseur
- Pile de tapis de modèle de coupe
Poids &Dimensions
- Largeur 2 pi (.61 m)
- Poids 3,5 lbs (1,59 kg)
- Longueur 3 pi (.91 m)
- Épaisseur 3/8 en
Détails du produit
- Antidérapant Oui
- Type Tapis prédécoupés
- Matériau de surface Tissu PET
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque M + A tapis
- Famille de couleurs de bordure Noir
- Message Assainissez vos mains
- Numéro de référence du fabricant 3017629-825123140
- Couleur Bleu
- Matériel de sauvegarde Caoutchouc
Garantie
- Garantie Garantie de satisfaction du client
Conformité et certifications
- Certifications NFSI (en)
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
229,95 $
77,95 $
Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4
Article nº : B598657
Pas encore évalué
131,80 $
Ruban de sécurité Global Industrial™, 4 po l x 108 pi L, 5 Mil, jaune, 1 rouleau
Article nº : 670653YL
Pas encore évalué
24,50 $
Sanitize Your Hands - Tapis de message tapissé Mat 3/8" Épais 2' x 3' Bleu marine/Noir
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires