Le crochet Interion® argenté pour chapeaux et manteaux est conçu pour suspendre vêtements d'extérieur, couvre-chefs et autres accessoires vestimentaires. Compact et mural, il est idéal pour les salles de classe, les bureaux, les hôtels, les hôpitaux et les vestiaires nécessitant une alternative pratique et discrète aux porte-manteaux traditionnels. Chaque crochet est doté d'une finition en acier argenté classique qui s'intègre harmonieusement à tout espace commercial ou industriel. Il peut supporter jusqu'à deux vêtements. Le crochet dépasse de 7,6 cm du mur et mesure 5 cm de large sur 16,5 cm de haut.
Interion par Global Industrial
Référence :WB695768
Crochet Interion® pour chapeau et manteau - Argent
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$21.00était $25.95
Économisez $4.95 (19%)
1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 2 po |
| Profondeur | 3-1/16 po |
| Hauteur | 6-1/2 po |
Détails du produit
| Taper | Porte-manteaux muraux |
| Couleur | Argent |
| Capacité des vêtements | 2 |
| Style | Avec des crochets |
| Nombre d'hameçons | 2 |
| Matériel | Acier |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Crochet mural pour manteau |
| Référence fabricant | 695768 |
| Marque | Interion par Global Industrial |