Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Faites 18/8 inox et satin poli pour un nettoyage facile et longue durabilité. Poignée d’assistance pour soulever facilement. Idéal pour la cuisson et le stockage d’éléments très acides. Fond en aluminium fait pour distribution améliorée de la chaleur. La capacité est 7-1/2 quarts. Le diamètre est 9-1/2 po. La quantité de colis est 1.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Diamètre 9-1/2 po (24,13 cm)
- Diamètre supérieur 9-1/2 po (24,13 cm)
Détails du produit
- Marque Alegacy
- Quantité par paquet 1
- Description Poignée en acier inoxydable casserole w / couverture & Helper
- Matériau Acier inoxydable
- Capacité 7-1/2 qt
- Numéro de référence du fabricant SSSP7
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Alegacy SSSP7 - casserole en acier inoxydable 18/8 w / couverture & Helper Handle 7,6 Qt.
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit