Prix : 2 349,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sommet SBC635MBINKDPL - Distributeur de bière résidentiel intégré, 5,6 pi³, 24 po L x 33-1/2 po H, noir
Summit offre une gamme polyvalente de distributeurs de bière intégrés grandeur nature conçus pour un stockage à faible entretien dans le style de votre choix.
Le SBC635MBINKDPL dispose d’un grand intérieur qui peut contenir une moitié complète, quart, 1/6 ou mini fût. Aucun équipement de taraudage n’est inclus, permettant aux « faiseurs » de personnaliser l’appareil avec leur propre système. Il dispose d’une conception avant-respiration pour l’installation intégrée sous les comptoirs. La porte enveloppée d’aluminium est livré dans un design unique plaque de diamant texturé et poignée de barre de serviette polie pour créer un look industriel. La surface comprend un plateau d’égouttement amovible pour recueillir les déversements et un garde-corps chromé pour aider à garder les verres et les tasses en place. L’oscillation de porte réversible par l’utilisateur facilite l’installation de n’importe quel emplacement. Cette unité est réglable en hauteur de 33 1/2 " à 34 » pour s’adapter au mieux à votre espace de sous-débit. Veuillez noter que la porte ne s’ouvre pas dans son propre rayon. Lors de la planification de votre découpe, si l’appareil est monté contre un mur ou rincer sous les armoires, vous aurez besoin entre 25 et 25-1/4 « largeur pour une bonne ventilation.
Le fonctionnement automatique du dégivrage assure un entretien minimal de l’utilisateur à l’intérieur de l’intérieur 5,7 Cu. Ft. Un thermostat numérique facilite la gestion de la température en appuyant sur un bouton. L’affichage numérique externe montre la température en Celsius ou Fahrenheit pour s’assurer que votre bière est stockée exactement comme vous l’aimez. Le plancher est renforcé avec un couvercle en acier pour une durabilité accrue lors du chargement des fûts.
Caractéristiques :
Summit offre une gamme polyvalente de distributeurs de bière intégrés grandeur nature conçus pour un stockage à faible entretien dans le style de votre choix.
Le SBC635MBINKDPL dispose d’un grand intérieur qui peut contenir une moitié complète, quart, 1/6 ou mini fût. Aucun équipement de taraudage n’est inclus, permettant aux « faiseurs » de personnaliser l’appareil avec leur propre système. Il dispose d’une conception avant-respiration pour l’installation intégrée sous les comptoirs. La porte enveloppée d’aluminium est livré dans un design unique plaque de diamant texturé et poignée de barre de serviette polie pour créer un look industriel. La surface comprend un plateau d’égouttement amovible pour recueillir les déversements et un garde-corps chromé pour aider à garder les verres et les tasses en place. L’oscillation de porte réversible par l’utilisateur facilite l’installation de n’importe quel emplacement. Cette unité est réglable en hauteur de 33 1/2 " à 34 » pour s’adapter au mieux à votre espace de sous-débit. Veuillez noter que la porte ne s’ouvre pas dans son propre rayon. Lors de la planification de votre découpe, si l’appareil est monté contre un mur ou rincer sous les armoires, vous aurez besoin entre 25 et 25-1/4 « largeur pour une bonne ventilation.
Le fonctionnement automatique du dégivrage assure un entretien minimal de l’utilisateur à l’intérieur de l’intérieur 5,7 Cu. Ft. Un thermostat numérique facilite la gestion de la température en appuyant sur un bouton. L’affichage numérique externe montre la température en Celsius ou Fahrenheit pour s’assurer que votre bière est stockée exactement comme vous l’aimez. Le plancher est renforcé avec un couvercle en acier pour une durabilité accrue lors du chargement des fûts.
Caractéristiques :
- Vous permet d’installer votre propre équipement de robinet personnalisé
- Capacité pleine de taille pour tenir la moitié, le quart, le 1/6 ou les mini fûts
- Conçu pour l’installation intégrée sous le comptoir
- Porte texturée de plaque de diamant en aluminium avec poignée polie de barre de serviette offre un regard industriel
- Le thermostat numérique vous permet de régler la température parfaite pour toute infusion
- Plateau SS (plateau d’égouttement en acier inoxydable deux pièces)
- Latch (Le verrou de porte monté sur le dessus nécessite une libération manuelle pour ouvrir la porte. Idéal pour les yachts, les VR, les autocars et autres véhicules.)
- LHD (Balançoire de porte de main gauche)
Poids &Dimensions
- Profondeur 25-3/8 po (64,45 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Poids 110 lbs (50 kg)
Détails du produit
- Porte réversible Usine réversible
- Plage de température 33 à 50 ° F
- Capacité 5,6 pi³ (0,16 pi³.m)
- Ampérage 0,86 A
- Nombre de roues 4
- Famille de couleurs de carrosserie Noir
- Consommation d’énergie 310,0 kWh/an
- Type de réfrigérant R600a
- Marque Appareil de sommet
- Tension/Fréquence 115 V CA/60 Hz V
- Balançoire de porte RHD
- Numéro de référence du fabricant SBC635MBINKDPL (en)
- Thermostat Type Digital
- Type de ventilateur Extérieur
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-, ETL-C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Summit Built In Distributeur de bière résidentiel w / Diamond Plate Door & Curved Handle, 5,6 Cu. Ft. Cap.
2349,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires