Prix : 1 295,00 $
Poids &Dimensions
- Largeur 12,4 po
- Profondeur 12,4 po
- Hauteur 35,2 po
- Poids 31,9 lbs
- Zone de couverture 26 880 pi²
- Longueur du cordon 8,2 ft
Détails du produit
- Tension 120 V
- Nombre de vitesses 4
- Assemblage requis Assemblé
- Puissances en chevaux 0,1 CV
- Ampérage 1 A
- CFM haute 448 CFM
- Type Système commercial de purification de l’air
- Type de cordon d’alimentation Standard
- Watts 78 W
- Marque Air propre chirurgicalement
- Purification % 99,9 % à 300 CFM
- Matériau Acier
- Décibels 37-58
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant AP-SCA5100CW
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans Pièces/Main-d’œuvre
Conformité et certifications
- Certifications CSA/UL, PMRA, CARB
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jade 2 Filtre HEPA Rx de remplacement pour B0023106 & B0023107, Pkg Qty 1
Article nº : B0023108
Pas encore évalué
255,95 $
Jade 2 Filtre à charbon actif de remplacement pour B0023106 & B0023107, Pkg Qty 1
Article nº : B0023109
Pas encore évalué
179,95 $
Jade 2 Lampe UV de remplacement Germicide UVC+ Pour B0023106 & B0023107, Pkg Qté 1
Article nº : B0023110
Pas encore évalué
74,95 $
Jade 2 Système de purification d’air commercial avec filtre HEPA-Rx 448 CFM, 120V, blanc
1295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange