Prix : 1 249,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le détartrant ScaleBreak® de Goodway dissout rapidement les dépôts minéraux comme le calcaire et la struvite en toute sécurité. Ce détartrant industriel biodégradable haute performance dissoudra rapidement le calcium, la chaux, la rouille et d’autres types de dépôts provenant de passages dans des équipements refroidis à l’eau ou chauffés, tels que des tubes de refroidissement, des volants d’inertie, des tubes de chaudière, des échangeurs de chaleur à plaques brasées et bien plus encore. Il est sûr pour une utilisation sur l’acier, le fer, le laiton, le cuivre, le plastique et le caoutchouc. Lorsqu’il est utilisé comme indiqué, il aidera à améliorer l’efficacité opérationnelle et à prolonger la durée de vie de votre équipement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Poids 550 lbs (250 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Marque Goodway
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Solution de détartrage Goodway ScaleBreak®, orange, tambour de 55 gal.
1249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires