Prix : 16,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Parler ouvertement des règles peut être difficile, mais discuter des déchets de produits menstruels est encore plus difficile -jusqu'à présent. Enfin, un système d'élimination sûre et sanitaire des tampons et des tampons. Scensibles® sacs d'élimination personnelle devraient être distribués à l'intérieur de chaque stalle de toilettes pour aider à maintenir les normes propres de toilettes. Ces distributeurs contiennent des boîtes de recharge contenant 50 sacs par boîte, ils sont faciles à installer et à remplir et peuvent être utilisés dans les étals avec des réceptacles de déchets existants. Les sacs Scensibles légèrement parfumés réduisent ou éliminent les odeurs désagréables tout en gardant les déchets offensants hors de vue. En outre, ils aident à réduire au minimum l'exposition à d'éventuels agents pathogènes transmis par le sang et à des germes nocifs tout en assurant une manipulation sécuritaire et hygiénique pour le personnel gardien. Le système Scensibles® peut être utilisé seul, ou pour compléter les réceptacles existants de déchets de décrochage.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
Détails du produit
- Description Distributeur standard® scensibles
- Capacité Recharges 50
- Type Distributeur sanitaire
- Marque Hospeco
- Matériau Plastique
- Style Simple face
- Numéro de référence du fabricant Sdw
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Scensibles® sacs de doublure en plastique pour serviette sanitaire récipients, 50/Pack, 1200/case-SBX50
Article nº : B2310175
Pas encore évalué
199,95 $
Hospeco Maxithins #4 maxi Pad vended féminin serviettes de table, 250/case-MT-4
Article nº : B2310177
Pas encore évalué
149,95 $
Scensibles® distributeur de serviettes hygiéniques standard, blanc-SDW
16,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires