Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chariot de Mail à Scoot™, 20" W
Botte Scoot et boogie à travers votre journée ! Le chariot comporte toute la construction en acier pour un produit durable avec un style moderne pour une utilisation autour du bureau. Sur roulettes tailles, poignée pratique et côté poche rend ce panier facile à utiliser. Le panier supérieur tiendra les dossiers juridiques de tailles et l’étagère du bas tiendra des paquets de différentes tailles. Une lèvre autour de la tablette conserve les paquets du glissement dans les transports. 3" recto roulettes pivotantes et trop de taille, 8" roues arrière fait pour un bureau sans effort rond. Comprend une garantie à vie limitée.
Botte Scoot et boogie à travers votre journée ! Le chariot comporte toute la construction en acier pour un produit durable avec un style moderne pour une utilisation autour du bureau. Sur roulettes tailles, poignée pratique et côté poche rend ce panier facile à utiliser. Le panier supérieur tiendra les dossiers juridiques de tailles et l’étagère du bas tiendra des paquets de différentes tailles. Une lèvre autour de la tablette conserve les paquets du glissement dans les transports. 3" recto roulettes pivotantes et trop de taille, 8" roues arrière fait pour un bureau sans effort rond. Comprend une garantie à vie limitée.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 (avant), 8 (arrière) entrée
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Hauteur 40-1/2 po (102,87 cm)
- Dégagement de l’étagère 14-3/4 po (37,47 cm)
- Poids 48 lbs (21,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 75 dossiers juridiques
- Type Ouvrir le fichier Mobile supérieur avec étagère w/poignée de fond & surdimensionné de roue arrière
- Marque Safco
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier de calibre 12
- Numéro de référence du fabricant 5238BL
- Couleur Noir
- Type de roue Avant pivotant sur roulettes avec frein et roues arrière surdimensionnées
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications GREENGUARD®
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JUDY
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set
Article nº : B1574812
Pas encore évalué
72,95 $
Bacs à courrier Mail supplémentaires
Article nº : B197251
Pas encore évalué
129,95 $
Trieuse de bois 18-compartiment Mail
Article nº : B899934
Pas encore évalué
455,95 $
Safco® Scoot™ 5238 Mail panier 20" W
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires