Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Scotch

Référence :WB430074

Référence fabricant : 7000028907

Ruban adhésif 3M® 375 pour cartons, 2" x 55 Yds, 3,1 mil, transparent - Quantité par paquet : 36

Description du produit
Ruban adhésif 3M™ 375 pour le scellage des cartons, 2" x 55 Yds, 3,1 mil, transparent

Ruban d'emballage hautement performant utilisé pour la fermeture de cartons, les raccords, le reconditionnement et d'autres applications d'emballage exigeantes. Ce produit est doté du support souple le plus résistant et du système adhésif thermofusible sensible à la pression le plus homogène du marché. Sa conception éprouvée garantit des performances supérieures dans un large éventail d'environnements et d'applications.

Caractéristiques :
  • Adhésif thermofusible à base de caoutchouc et de résine, sensible à la pression
  • Conforme à la norme CID A-A-1684B et à la norme ASTM D5486 de type III
  • Considéré comme résistant à l'eau conformément à la norme ASTM D5570
  • Adhère instantanément à la plupart des surfaces, y compris les cartons contenant une forte proportion de matériaux recyclés
  • Le support souple le plus résistant, offrant la meilleure résistance à la déchirure et à la fendillement au niveau des bords
  • Des performances supérieures garantissent des fermetures fiables
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de contact indirect avec les denrées alimentaires


PRIX
765.00  Vendu par lots de 36 /21.25 l'unité
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
Longueur55 yards
Largeur2 po
Épaisseur3.1 mil
Résistance à la traction35 lb/in
Diamètre du noyau3 po

Détails du produit

TypeRuban thermofusible
CouleurTransparent
Plage de températures d'utilisation32 °F °F
Service de surveillanceLourd
MatériauPolypropylène
DescriptionRuban adhésif économique
Quantité par emballage36
Référence fabricant7000028907
Allongement en pourcentage160
MarqueScotch