Prix : 735,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Scout Cart™ SCV1ST Chariot pliant tout usage
Le Chariot scout ne vous laissera jamais bloqué. Ce chariot pliant haut de gamme est idéal pour transporter des fournitures à destination et en provenance de la maison, du bureau, de l’école, des magasins et des bâtiments professionnels. Le cadre en aluminium télescopique se plie compactement après l’enlever des paniers à libération rapide. Plateau de chargement inclus pour les boîtes mobiles, les caisses et les bacs. La poignée de confort-poignée s’ajuste de 36 " à 42 " afin que vous puissiez vous tenir debout tout en marchant. Ergonomique - positions de roue arrière permettent une démarche de marche naturelle. Garantie d’un an.
Le Chariot scout ne vous laissera jamais bloqué. Ce chariot pliant haut de gamme est idéal pour transporter des fournitures à destination et en provenance de la maison, du bureau, de l’école, des magasins et des bâtiments professionnels. Le cadre en aluminium télescopique se plie compactement après l’enlever des paniers à libération rapide. Plateau de chargement inclus pour les boîtes mobiles, les caisses et les bacs. La poignée de confort-poignée s’ajuste de 36 " à 42 " afin que vous puissiez vous tenir debout tout en marchant. Ergonomique - positions de roue arrière permettent une démarche de marche naturelle. Garantie d’un an.
Poids &Dimensions
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 33 lbs (15 kg)
- Dimensions inférieures du panier 19,5"L x 15 » L x 8,5"H
- Diamètre de la roue avant 7 in (17,78 cm)
- Longueur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Diamètre de la roue arrière 10 in (25,4 cm)
- Hauteur surélevée 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 100 lbs (45,45 kg)
- Dimensions supérieures du panier 19 po L x 15 po lx 8 po H
- Hauteur abaissée 38 in (96,52 cm)
Détails du produit
- Description Chariot pliant tout usage
- Assemblage requis Oui
- Type de handle Acier réglable avec poignée de confort
- Pile et/ou nid NID
- Capacité 2,68 pi³ (0,08 pi³.m)
- Type Chassis repliable
- Marque Chariot scout
- Matériau Aluminium, acier et polypropylène extrudés
- Couleur Argent
- Type de roue Caoutchouc, arrière pivotant avant fixe
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Le panier d’achat en plastique rouge VersaCart® 3,5 pieds cubes capacité 102-085-RED-BH
Article nº : 184238RD
Pas encore évalué
459,95 $
Global Industrial™ Outdoor Heavy-Duty Slatted Steel Trash Can, 36 gallons, 34"H, noir
Article nº : 641631BK
Pas encore évalué
1 199,00 $
219,95 $
Chariot scout™ chariot pliant tout usage avec paniers amovibles et plateau cargo - Argent
735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires