Prix : 1 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Jonti-Craft® Script-n-compétences Station - Mini
Canapé pendant la période de calme d’un côté, bureau et rangement au verso. Canapé siège est élevé, 13" rouge coussin inclus. E-Z pour nettoyer Bureau stratifié est 21". Montage minimale. 36" long x 36" large x 35-1/2" élevé.
Caractéristiques :
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Canapé pendant la période de calme d’un côté, bureau et rangement au verso. Canapé siège est élevé, 13" rouge coussin inclus. E-Z pour nettoyer Bureau stratifié est 21". Montage minimale. 36" long x 36" large x 35-1/2" élevé.
Caractéristiques :
- KYDZTuff® finition.
- Bords de KYDZSafe®.
- Construction de KYDZStrong®.
- Stationnaire.
- Garantie à vie limitée.
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Poids 97 lbs (44,09 kg)
Détails du produit
- Description Station de script-n-compétences - Mini
- pays Made in USA
- Assemblage requis Oui
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type Bureau d’activités
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Xavier-Craft
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 9524JC
- Famille top color Naturel
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Jonti-Craft® KYDZ Ladderback chaise - 8" hauteur
Article nº : B770660
Pas encore évalué
165,95 $
Jonti-Craft® Station de Script-n-compétences - Mini
1369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires