Tapis d'entrée résistant « Heavy-Duty Scrubber »
Protège même les bâtiments à forte fréquentation grâce à ses centaines de picots qui éliminent efficacement la saleté et les débris. Ces tapis sont dotés de bords biseautés qui retiennent plusieurs livres de saleté entre deux nettoyages. Notre mélange de caoutchouc durable et de qualité supérieure résiste aux effets de la chaleur et du froid. Peut être utilisé dans des zones de travail humides. Disponible uniquement en noir.
Tapis d'entrée Apache Mills « Trooper », épaisseur 5/8", 3' x 5', noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$94.95
1
1
Expédié sous 14 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 5 ft |
| Largeur | 3 ft |
| Poids | 37 lb |
| Épaisseur | 8 po |
Détails du produit
| Type | Taille standard |
| Couleur | Noir |
| Matériau de surface | Caoutchouc |
| Série | Trooper |
| Famille de couleurs de bordure | Noir |
| Matériau de support | Caoutchouc |
| Motif | Doigts écorchés |
| Modulaire | Non |
| Référence fabricant | 39372090003600060 |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur/Extérieur |
| Circulation | Intensif |
| Marque | NoTrax |
Conformité et certifications
| Conditions environnementales | Maison et bureau |