Prix : 1 129,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit de marteau rotatif de de DeWalt DCH253M2 20V Max* SDS 3 Mode
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- SHOCKS™ - Le contrôle actif des vibrations réduit considérablement les vibrations et augmente le confort et la productivité de l’utilisateur, A Perform and Protect Feature
- L’énergie d’impact de 1,7 pi 11 pi0 lb fournit de l’énergie filée sans cordon
- Lampe de travail LED offre une visibilité accrue dans des espaces confinés
- La conception compacte en forme de L permet l’accès dans les espaces restreints tout en offrant un équilibre optimal
- Vitesse variable, interrupteur d’inversion offre la polyvalence dans toutes les applications
- L'embrayage de l'usine réduit les réactions soudaines et élevées de couple si des bourrages de bits
- Poignée latérale à 360° pour un meilleur contrôle et une meilleure facilité d’utilisation dans les espaces restreints
- Batterie lithium-ion 20V MAX* 4 AH
- Chargeur rapide
- (2) 20V Max* 4 AH Li-Ion batteries
- poignée latérale 360°
- Tige de profondeur
- Coffret
Poids &Dimensions
- Poids 6,4 lbs (2,91 kg)
- Taille du mandrin 1 in (2,54 cm)
- Longueur 10-1/2 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Kit Kit
- Tension 20 V
- Description Marteau rotatif sans fil
- Type de mandrin SDS Plus
- Comprend (2) batteries, chargeur, accessoires, affaire
- Chipping Oui
- Type Sans fil
- Marque DeWalt
- Énergie d’impact 1,7 lbs (.77 kg)
- Taux d’impact (BPM) 0 - 4 500
- Vitesse 0 - 1 200 tr/min
- Style Marteau rotatif
- Numéro de référence du fabricant DCH253M2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
395,95 $
DeWALT® 20V MAX XR Kit de cloueuse de finition sans fil inclinée, calibre 15, Li-Ion
Article nº : B2428584
Pas encore évalué
735,00 $
DeWALT DCH273P2 20V Max XR Brushless 1" L-Shape SDS Plus 3 Mode Rotary Hammer Kit
1129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires