Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Coffre-fort de mer est un klaxon d’air puissant trompette seule qui est 100 % en laiton massif avec un brillant chromé finition. idéal pour les petits bateaux. Le compresseur est robuste et a une lumineuse chromée. Exempt d’entretien. 12 volt.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Longueur 10-1/2 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Type Klaxon marin
- Marque Fabrication Wolo
- Quantité par paquet 1
- Tension 12 V
- Décibels 126
- hertz 630 Hz
- Style Mer toute sécurité Marine
- Numéro de référence du fabricant 135
- Ampérage 30 A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Remorquage - 2" dia. X 2-1/8" tige - casquette 3 500 lb. Chrome - Qté Min 5
Article nº : B545941
Pas encore évalué
18,25 $
WOLO Sea Marine sûr klaxon 12 volts - 135
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires