Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Coffre-fort de mer est un klaxon d’air puissant trompette seule qui est 100 % en laiton massif avec un brillant chromé finition ; idéal pour les petits bateaux. Le compresseur est résistant, a une brillante finition de chrome et ne nécessite aucun entretien. Vient avec compresseur 24 Volt. Rencontre de la garde côtière américaine C.O.L.R.E.G.S. et US Inland Navigation Rules, annexe III règlements pour bateaux jusqu'à 20 mètres. National Marine Manufacturers Association (NMMA) programme « type accepté » et rencontre américaine bateau & Yacht Council (ABYC) A-23 standard pour bateaux jusqu'à 20 mètres.
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/4 po (14,61 cm)
- Hauteur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Longueur 10-1/2 po (26,67 cm)
Détails du produit
- Type Klaxon marin
- Marque Fabrication Wolo
- Quantité par paquet 1
- Tension 24 V
- Décibels 126
- Style Mer toute sécurité Marine
- hertz 630 Hz
- Numéro de référence du fabricant 135-24
- Ampérage 30 A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WOLO Sea Marine sûr klaxon 24 volts - 135-24
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires