Prix : 539,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
KFI sièges série 2300 46" H Poly pile tabouret chaise avec perforé noir arrière
Ce tabouret attrayant et confortable est la solution idéale pour vous cassez les zones ou espaces collaboratifs. L’ergonomie perforé arrière permet la circulation améliorée, tandis que le rayon est conforme à votre dos pour un confort maximum. La chaise offre une extra large assise profilée de la machine et une capacité de poids de 400 lb à offrir confort et accueillir toutes les tailles. Empile haute 4. Le 2300 est l’un des tabourets plus complètes sur le marché.
Ce tabouret attrayant et confortable est la solution idéale pour vous cassez les zones ou espaces collaboratifs. L’ergonomie perforé arrière permet la circulation améliorée, tandis que le rayon est conforme à votre dos pour un confort maximum. La chaise offre une extra large assise profilée de la machine et une capacité de poids de 400 lb à offrir confort et accueillir toutes les tailles. Empile haute 4. Le 2300 est l’un des tabourets plus complètes sur le marché.
Poids &Dimensions
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Largeur arrière 18-1/2 po (46,99 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
- Profondeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur minimale du siège 30 in (76,2 cm)
- Largeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur du dos 14 in (35,56 cm)
- Plage de hauteur d’assise 30 - 30 pouces
- Hauteur maximale du siège 30 in (76,2 cm)
- Largeur du siège 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 46-1/2 po (118,11 cm)
- Hauteur du siège 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Tabouret de bar
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Plastique
- Description Tabouret de bar
- Empilable Oui
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque KFI sièges
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant BR2300-P10
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Cadre de 12 ans
Conformité et certifications
- Certifications CA117, ANSI/BIFMA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
KFI chaise à roulettes de la pile et perforé arrière - siège en plastique - noir - KOOL série, qté par paquet : 4
Article nº : B1799559
Pas encore évalué
1 319,80 $
KFI chaise à roulettes de la pile et perforé arrière - siège en plastique - blanc - KOOL série
Article nº : B1799568
Pas encore évalué
355,95 $
KFI perforé pile tabouret - plastique - noir
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires