Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
KFI sièges JIVE série Bentwood polyvalent H 21" tabouret naturelles
Ces tabourets de bar chics, élégants et visuellement attrayants sont emballés avec polyvalence et fonctionnels à des prix abordables. Idéal de cafétérias et breakrooms... ou des espaces collaboratifs. Le cadre solide est 3/4" tube en acier de calibre 16 rond. La coque du contreplaqué courbé attrayant a un fini mélamine pour une durabilité maximale et une maintenance facile. La construction d’une seule pièce a un flex léger dans le dos et un siège de cascade, permettant à l’utilisateur de s’asseoir confortablement pendant des heures. La conception légère a une poignée pour faciliter le rangement et le mouvement. Les tabourets pile 5 élevé. Poids vérifié de tenir 300lbs.
Ces tabourets de bar chics, élégants et visuellement attrayants sont emballés avec polyvalence et fonctionnels à des prix abordables. Idéal de cafétérias et breakrooms... ou des espaces collaboratifs. Le cadre solide est 3/4" tube en acier de calibre 16 rond. La coque du contreplaqué courbé attrayant a un fini mélamine pour une durabilité maximale et une maintenance facile. La construction d’une seule pièce a un flex léger dans le dos et un siège de cascade, permettant à l’utilisateur de s’asseoir confortablement pendant des heures. La conception légère a une poignée pour faciliter le rangement et le mouvement. Les tabourets pile 5 élevé. Poids vérifié de tenir 300lbs.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur arrière 16 in (40,64 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur minimale du siège 30 in (76,2 cm)
- Largeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Plage de hauteur d’assise 30 - 30 pouces
- Hauteur maximale du siège 30 in (76,2 cm)
- Largeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Hauteur du siège 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Naturel
- Type Tabouret de bar
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Bois
- Description Tabouret de bar
- Empilable Oui
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque KFI sièges
- Type de dossier Dossier moyen
- Numéro de référence du fabricant BR9222-NA
- Couleur Naturel
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie Cadre de 12 ans
Conformité et certifications
- Certifications CA117, ANSI/BIFMA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
KFI 36 » Table ronde de restaurant de hauteur de bar, normal
Article nº : 277212LK
Pas encore évalué
595,00 $
KFI pile bois chaise - blanc - JIVE série
Article nº : B1799540
Pas encore évalué
329,95 $
KFI pile bois chaise - naturel - JIVE série
Article nº : B1799538
Pas encore évalué
365,95 $
KFI polyvalent tabouret - bois - naturel
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires