Prix : 2 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Utilisés dans la construction des bâtiments conçus pour le stockage et la distribution des classes IA et des liquides inflammables de classe IB. Panneaux en reliefs explosion limite les dégâts dans un endroit clos dangereux. Lorsque le panneau (s) est soumis à une force explosive, le panneau de soulagement de la pression évacue rapidement la force avant qu’elle ne cause des dommages importants. Les panneaux sont conçus pour libérer à 20 psf. La couleur standard est le blanc pour les bâtiments modèle AG et gris pour les bâtiments de modèle B (Hazmat).
Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.
Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.
Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.
Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.
Poids &Dimensions
- Poids 375 lbs (170,45 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire de construction
- Type d’accessoire Mise à niveau du panneau de secours des explosion
- Pour une utilisation avec Securall B2400
- Quantité par paquet 3
- Marque Securall produits
- Assemblage requis Non
- Description Mise à niveau du panneau de secours des explosion
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant OPXRP-2400
Conformité et certifications
- Certifications FM, SMaRT certifié
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tige de 8 pi de Securall® Kit de mise à la terre, 10ft câble & pince
Article nº : B463429
Pas encore évalué
215,95 $
Securall® oculaire Portable Station 6 GAL pour Agri-Chem & Hazmat bâtiments
Article nº : B463438
Pas encore évalué
1 495,00 $
Explosion Relief panneau mise à niveau pour bâtiment extérieur de stockage dangereux - tambour 24
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires