Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Produits Securall

Référence :WBB463408

Référence fabricant : AG400

Armoire de stockage Securall® pour 4 fûts de produits agrochimiques - Dimensions : 5' de largeur x 5' de profondeur x 6'11" de hauteur

Description du produit
Securall® : bâtiment de stockage de produits agrochimiques, 5' de largeur x 5' de profondeur x 6' 11, pouvant accueillir 4 fûts

Les armoires et bâtiments de stockage de pesticides et de produits chimiques Securall® sont conçus pour garantir un stockage en toute sécurité de vos produits chimiques destinés à l'entretien des pelouses. Tous les modèles sont homologués FM et répondent aux normes de l'EPA et de l'OSHA relatives au stockage des produits chimiques dangereux. Ils conviennent parfaitement aux terrains de golf, aux entrepreneurs paysagistes et aux serres. La qualité Securall® est inégalée, avec des caractéristiques de série telles qu’une structure en acier galvanisé résistant à la corrosion, des parois résistantes aux tornades et aux ouragans, ainsi que des panneaux muraux emboîtables conçus pour offrir une résistance et une durabilité supérieures.

Les équipements de série comprennent :
  • Luminaires d'intérieur étanches à la poussière avec interrupteur (1).
  • Luminaire d'extérieur résistant à la vapeur avec cellule photoélectrique (1).
  • Prise double GFCI avec cache-prise étanche.
  • Isolation R-11 dans les murs et le plafond.
  • Étagères (à trois niveaux) avec rebords surélevés pour le confinement secondaire.
  • Le bâtiment est doté d'une double paroi, d'une structure soudée et de trois espaces d'air sur toute sa longueur.
  • Les parois extérieures sont en acier galvanisé de calibre 16. Les parois intérieures sont en acier laminé à froid de calibre 20.
  • (1) Porte de 3' de largeur x 5' de hauteur, équipée d'une serrure à clé de qualité commerciale homologuée UL.
  • Cuve en acier de calibre 16.
  • Revêtement de sol « Safety Plank » amovible en acier galvanisé.
  • Profilés pour chariots élévateurs de forte épaisseur, à extrémités ouvertes.
  • Plaques de fixation (4) dotées de trous d'un diamètre de 7/8, destinées au contreventement et à la résistance aux séismes.
  • Bouches d'entrée d'air pour la ventilation naturelle, équipées de clapets coupe-feu si le bâtiment est classé « résistant au feu ».
  • Le tableau électrique est de type monophasé 120/240 volts, NEMA 3R.
  • Étiquetage de sécurité (support de plaque DOT, panneaux de classification NFPA 704).
  • La finition est un polyuréthane aliphatique en deux composants.
  • Conforme à la norme NFPA 30.
  • Fabrication d'accessoires homologués par Factory Mutual et certifiés UL.
  • Installation électrique réalisée conformément aux éditions 2008 et 2011 du NEC.
Le type de bâtiment requis dépend de la nature des matières à stocker ou à distribuer. Les liquides inflammables relevant des catégories IA et IB doivent être stockés dans un bâtiment conçu pour Système de décompression en cas d'explosion. Si un bâtiment doit être situé à plus de 75 pieds d'un bâtiment principal ou d'une limite de propriété, Aucune classe de résistance au feu est obligatoire. (Veuillez vous renseigner auprès des autorités locales compétentes concernant les exigences en matière de marges de recul.) Des options de construction sur mesure, des améliorations de la résistance au feu (2 ou 4 heures), un panneau de décompression en cas d'explosion et des accessoires supplémentaires sont disponibles et doivent être achetés avec le bâtiment pour être installés par le fabricant. Le client doit approuver les plans avant la production.

PRIX
$20,979.00

1
1
Expédié sous 70 jours ouvrés
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur5 ft
Profondeur5 ft
Hauteur6 11" ft
Poids1898 lb
Dimensions des portes« 42 » x « 63 »

Détails du produit

Montage requisNon
TypeBâtiment destiné au stockage de produits agrochimiques
CouleurBlanc
À utiliser avecTambour
Portes1 porte simple
Capacité145.1 ft³
Nombre de portes1
MatériauAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Référence fabricantAG400
Capacité : fût de 55 gallons3 non empilés, 4 empilés
Capacité du bac de récupération68 gallon
MarqueProduits Securall

Garantie

Garantie15 ans

Conformité et certifications

CertificationsTesté selon les normes NFPA, FM, OSHA, UL et Intertek ; certifié SMaRT