Prix : 25 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Securall® Pesticide et chimiques stockage casiers & bâtiments sont conçus pour assurer l’entreposage sécuritaire de vos produits chimiques gestion de gazon. Tous les modèles sont FM approuvé et satisfait aux normes EPA et OSHA pour l’entreposage des produits chimiques dangereux. Parfait pour les terrains de Golf, paysagistes-entrepreneurs et serres. Qualité de Securall® ne peut pas être battre avec des caractéristiques de série comme résistant à la corrosion, en acier galvannealed construction et tornado ouragan résistant aux murs et panneaux muraux de verrouillage conçus pour une durabilité et une résistance supérieure.
Caractéristiques de série comprennent :
- La poussière des éclairages intérieurs preuve w/Switch (1).
- Résistant à la vapeur extérieur lumineux w/cellule photoélectrique (1).
- Disjoncteur différentiel prise double w/Etanche couvrir.
- R-11 isolation murs et plafond.
- Rayonnage bords de w/surélevé (trois niveaux) de confinement secondaire.
- Bâtiment a double paroi, construction soudée, 3 l’espace aérien dans l’ensemble.
- Murs extérieurs sont 16-mesurent l’acier Recuit. Les murs intérieurs sont 20 calibre nominal froid.
- (1) 3W 6' x 5' 3 H porte avec un UL classé serrure de qualité commerciale assortie.
- Carter en acier de calibre 16.
- Amovible galvanisé acier plancher en planche de sécurité.
- Canaux de chariot élévateur lourds calibre avec construction plate.
- Plaques de boulonnage (4) avec des trous de diamètre 7/8 pour la planche et renforts sismiques.
- Évents d’admission pour la ventilation naturelle des volets d’incendie si un incendie est calibrée pour bâtiment.
- Centre de charge est 120/240 volts monophasé, NEMA 3R.
- Danger d’étiquetage (porte Placard-DOT, NFPA cote 704 signes).
- Finale est un polyuréthane aliphatique à deux composants.
- Est conforme à la norme NFPA, Code 30.
- Bâtiment Factory Mutual approuvée et UL listed accessoires.
- Électrique installé selon les éditions NEC 2008 et 2011.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7 pi (2,13 m)
- Largeur 7 pi (2,13 m)
- Dimensions de la porte 42 po x 80 po
- Hauteur 8' 4 » pi
- Poids 2742 lbs (1 246,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 308,1 ft³
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 1
- Type Bâtiment de stockage de produits agrochimiques
- Portes Porte simple 1
- Capacité de puisard 154 gallons
- Marque Securall produits
- Matériau Acier
- Capacité du tambour de 55 gallons Désempilage 8, 9 empilés
- Numéro de référence du fabricant AG900
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 15 ans
Conformité et certifications
- Certifications Intertek, OSHA, NFPA, UL, FM testés, SMaRT certifié
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Securall® étagères, 14" W 2 » pour les lèvres, côtés étanches, construire des modèles AG/B
Article nº : B463303
Pas encore évalué
399,95 $
Securall® système de gicleurs pour bâtiments AG/B200-3200 - un arroseur
Article nº : B463304
Pas encore évalué
1 499,00 $
Securall® séparation murale/puisard diviseur 8' Deep bâtiments
Article nº : B463318
Pas encore évalué
3 669,00 $
Securall® carter de vidange w/vérouillable de Valve, 1" NPT pour la construction de modèles AG/B
Article nº : B463327
Pas encore évalué
1 599,00 $
Securall® d’échappement industriel pour les bâtiments de l’Agri-produit chimique
Article nº : B463332
Pas encore évalué
2 459,00 $
Couleur de peinture personnalisée de Securall® pour les bâtiments AG/B AG/B200-1600
Article nº : B463333
Pas encore évalué
1 879,00 $
Securall® porte Double surclassement pour les bâtiments AG/B600-1200
Article nº : B463359
Pas encore évalué
979,00 $
Securall® Personnel porte W 3' x 6' 8" H
Article nº : B463360
Pas encore évalué
2 379,00 $
Securall® Personnel porte W 4' x 6' 8" H
Article nº : B463361
Pas encore évalué
2 545,00 $
Securall® galvanisé caillebotis de plancher en acier pour bâtiments AG/B600
Article nº : B463379
Pas encore évalué
769,00 $
Poignée à levier conforme Securall® ADA
Article nº : B463426
Pas encore évalué
429,95 $
2 295,00 $
Tige de 8 pi de Securall® Kit de mise à la terre, 10ft câble & pince
Article nº : B463429
Pas encore évalué
219,95 $
86,95 $
Housses de ventilation réglable Securall®
Article nº : B463431
Pas encore évalué
529,00 $
Securall® les orifices de ventilation réglable avec couverture isotherme
Article nº : B463432
Pas encore évalué
1 135,00 $
Securall® oculaire Portable Station 6 GAL pour Agri-Chem & Hazmat bâtiments
Article nº : B463438
Pas encore évalué
1 509,00 $
Securall® couche d’apprêt pour eau salée pour bâtiments AG/B900
Article nº : B463459
Pas encore évalué
735,00 $
Serait Securall® 7' W x 7 x 8' 4" Agri-chimiques stockage bâtiment 9 tambour
25019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires