Prix : 6 995,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Industrielle évacuation horizontale vers la gauche type d’échappement avec ventilateur aluminium de cast approprié pour la classe 1, Division 1 emplacements.
Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.
Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.
Model B2309874: Main Breaker for Securall for chemical storage buildings is required in order to use this model.
Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.
Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.
Model B2309874: Main Breaker for Securall for chemical storage buildings is required in order to use this model.
Poids &Dimensions
- Poids 90 lbs (40,91 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire de construction
- Type d’accessoire Système d’échappement
- Pour une utilisation avec Tous les bâtiments de Hazmat Securall
- Marque Securall produits
- Assemblage requis Non
- Description Explosions d’échappement système w/voyant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant OP0013-335
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Approuvé UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tige de 8 pi de Securall® Kit de mise à la terre, 10ft câble & pince
Article nº : B463429
Pas encore évalué
209,95 $
Securall® oculaire Portable Station 6 GAL pour Agri-Chem & Hazmat bâtiments
Article nº : B463438
Pas encore évalué
1 465,00 $
Securall® anti-déflagrant d’échappement w/indicateur du système de lumière 335 CFM
6995,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires