Prix : 1 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plancher en acier galvanisé, râper la mise à niveau avec une charge de plancher de polyesters. 250 Antidérapant bordages 13" large, 12 calibre en acier galvanisé avec boutons perforé surélevé et debossed trous saillie vers le bas. Plancher en acier galvanisé bordé au-dessus de bac de décantation pour une résistance maximale à la corrosion. Platelage de plancher conçu pour supporter une charge uniformément répartie minimale de 250 livres par pied carré. Supports et platelage de plancher sont amovibles pour faciliter le nettoyage en cas de déversement de puisard.
Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.
Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.
Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.
Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Poids 88 lbs (40 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire de construction
- Type d’accessoire Grille de plancher
- Pour une utilisation avec Securall AG/B2400
- Marque Securall produits
- Assemblage requis Non
- Description Grille de sol en acier galvanisé
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant GS-OP0024-24
- Couleur Acier
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Securall® galvanisé caillebotis de plancher en acier pour bâtiments AG/B2400
1779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires