Prix : 2 469,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Supplémentaire 4' W x 6' 8" H porte simple (conçue pour les Non-incendie est calibrée pour bâtiments). La couleur standard est le blanc pour les bâtiments modèle AG et gris pour les bâtiments de modèle B (Hazmat).
Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.
Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.
Options de construction sur mesure et des accessoires supplémentaires doivent être achetés avec le bâtiment pour l’installation du fabricant.
Remarque : Bâtiment peut-être nécessiter l’État approbation. S’il vous plaît vérifiez auprès de vos autorités locales (c’est à dire : Fire Marshall) pour déterminer si l’approbation de l’État et/ou le sceau de l’État sont nécessaires. Des frais supplémentaires et les délais peuvent s’appliquer.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 80 in (203,2 cm)
- Poids 130 lbs (59,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Le personnel porte
- Type Accessoire de construction
- Pour une utilisation avec Securall Non-coupe-feu bâtiments
- Type d’accessoire Porte
- Quantité par paquet 1
- Marque Securall produits
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant OP0021-48
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications FM, approuvé par UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Securall® Personnel porte W 4' x 6' 8" H
2469,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires