Prix : 1 249,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le HSM Securio AF100c est un autre des broyeurs exclusifs qui fournit déchiquetage sécurisé et l’empêche d’obtenir de mauvaises mains. Ce broyeur de papier coupé en croix de niveau 3 p-4 est un choix idéal pour un broyeur personnel ou un petit broyeur de bureau car il peut déchiqueter jusqu’à 8 feuilles de papier en une seule fois. Ce broyeur est conçu pour manipuler sans effort les agrafes, les cartes de crédit, les trombones et le papier. Cet AF100c est assemblé avec la technologie nano grip où vous devez garder 100 feuilles dans l’écluse et aller conteneur pour la déchiqueteuse pour les déchiqueter un par un. La machine est incorporée avec diverses fonctionnalités qui rendent l’utilisateur AF100c et écologique.
Le broyeur a une garantie de temps de vie sur les arbres où comme une garantie de 3 ans sur la déchiqueteuse. Cette déchiqueteuse de papier de niveau 3 sécurisée est un dispositif de déchiquetage étonnant pour un usage personnel.
Le broyeur a une garantie de temps de vie sur les arbres où comme une garantie de 3 ans sur la déchiqueteuse. Cette déchiqueteuse de papier de niveau 3 sécurisée est un dispositif de déchiquetage étonnant pour un usage personnel.
Poids &Dimensions
- Profondeur 10-1/5 po (25,91 cm)
- Largeur 14-2/3 po (37,25 cm)
- Hauteur 24-2/5 po (61,98 cm)
- Largeur de la gorge 9 in (22,86 cm)
- Taille du déchiquetage 5/32 "x 1"
Détails du produit
- Arrêt automatique Oui
- Description Securio AutoFeed 100c
- Niveau de sécurité P-4, T-4, E-3, F-1
- Marche arrière automatique sur les bourrages Oui
- Déchiquetage spécialisé Papier, Staples, Trombones, Cartes de crédit
- Type Accueil & déchiqueteuse de bureau
- Indicateur de bac plein Oui
- Type de coupe Coupe croiser
- Marque HSM
- Vitesse 9 ft/min
- Capacité de la feuille manuelle 6
- Gallons de capacité de bac 6,6 gal (24,98 l)
- Sans confiture Oui
- Style AF100
- Numéro de référence du fabricant HSM2063
- Couleur Blanc
- Capacité de feuilles 100
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Premier® 36" Paper Trimmer avec pince
Article nº : B685812
Pas encore évalué
1 097,00 $
Coupe-papier de bureau Martin Yale®, 1632
Article nº : B685820
Pas encore évalué
925,00 $
459,95 $
199,95 $
HSM Securio Auto Feed 100C, pile, feuille de 5 à 6, Cross-Cut, 6,6 GAL capacité de 100 feuilles
1249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires