Prix : 3 949,00 $
Les clients ont également été consultés
La méthode simple et pratique de destruction de données pour les groupes de travail. Le destructeur de document avec une alimentation de papier automatique et verrouillable pile protège les piles insérées de papier contre tout accès non autorisé et déchiquette des piles de papier avec jusqu'à 500 feuilles de papier ainsi que de la simple feuille de papier facilement tout en vous permettant d’économiser du temps.
Fonctionnalités
- Matériaux de haute qualité et de la qualité « Made in Germany » pour la sécurité et de durabilité. Avec 3 ans de garantie.
- Rouleaux de coupe en acier solide durci.
- Fiable et rapide de déchiquetage de piles de papier.
- Fonction de verrouillage-and-Go protège la pile de papier inséré contre tout accès non autorisé.
- Moteur puissant permet un fonctionnement continu.
- Technologie Nanogrip pour apport de feuille fiable.
- Utile double fonction : alimentation manuelle du papier lors du traitement de pile système d’avancement automatique.
- EcoSmart : Particulièrement faible consommation d’énergie de 0,1 Watt en mode veille.
- Retour automatique élimine les bourrages papier.
- Fonctionnement silencieux minimise le développement de bruit sur le lieu de travail.
- Élément multifonction pour une utilisation intuitive.
- Barrière lumineuse pour marche/arrêt automatique.
- Commode démontage et vidange du sac collecteur réutilisable amovible.
- Plancher en bois de haute qualité armoire avec porte.
- Indicateur de niveau par le biais de hublot.
- Mobile sur roulettes.
Poids &Dimensions
- Profondeur 39-1/5 po (99,57 cm)
- Largeur 19-1/3 po (49,11 cm)
- Hauteur 19-3/5 po (49,78 cm)
- Largeur de la gorge 9-1/2 po (24,13 cm)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Tension 115 V
- Description Securio AutoFeed 500c
- Niveau de sécurité 5
- Marche arrière automatique sur les bourrages Oui
- Déchiquetage spécialisé Staples, Clips papier
- Type Accueil & déchiqueteuse de bureau
- Mode inverse manuel Oui
- Type de coupe Coupe croiser
- Marque HSM
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 37-3/7 ft/min
- Capacité de la feuille manuelle 7
- Gallons de capacité de bac 21-2/3 gal
- hertz 60 Hz
- Style Securio
- Numéro de référence du fabricant HSM2105
- Couleur Blanc
- Capacité de feuilles 7
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée; 3 ans sur les pièces
-
HSM Securio Auto nourrir 500c, 500 pile de feuille, feuille de 6-7, HS, 21,7 GAL capacité
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
459,95 $
Westcott® ExtremEdge Tension ajustable titane ciseaux servile, 9" Bent, gris, qté par paquet : 3
Article nº : B1141945
Pas encore évalué
107,85 $
HSM® sac de Nylon réutilisable Shredder, Fits 225, B32 & B34
Article nº : B2094671
Pas encore évalué
69,95 $
Premier® 36" Paper Trimmer avec pince
Article nº : B685812
Pas encore évalué
1 219,00 $
HSM Securio Auto nourrir 500c, 500 pile de feuille, feuille de 6-7, HS, 21,7 GAL capacité
3949,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires