Prix : 2 725,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce destructeur de document de prime dans un design élégant fournit pour la sécurité des données dans un bureau americaine. Grâce à la puissante drive, il déchiquette discrètement et de façon fiable les montants en entrants des données de jusqu'à huit personnes.
Ingénierie de précision. Style esthétique. Cette déchiqueteuse prendra vos soucis - et votre souffle, trop. À utiliser comme un dispositif central dans les bureaux occupés.
Fonctionnalités
Coupes : papier, trombones, agrafes, cartes de crédit, CD
Ingénierie de précision. Style esthétique. Cette déchiqueteuse prendra vos soucis - et votre souffle, trop. À utiliser comme un dispositif central dans les bureaux occupés.
Fonctionnalités
- Technologie de dispositif de découpe optimisée détruit le 25-30 feuilles de papier, créer des particules de bandes coupées 43 par page
- Déchiquette aussi des agrafes, trombones, cartes de crédit/magasin et CDs/DVDs
- La technologie anti-Jam prévient les coincements lorsque le destructeur est surchargé
- Service de devoir continu assure la destruction continuelle avec aucun temps d’arrêt
- EcoSmart : Particulièrement faible consommation d’énergie de 0,1 watts en mode veille
- Système de sécurité complet - UL, approuvé et certifié CE
- Fonctionnement silencieux - whisper comme niveau de bruit au cours de déchiquetage
- Cylindre de coupe en acier massif fabriqués à partir de 100 % en acier massif pour les capacités de coupe élevées
- Garantie à vie sur le cylindre de coupe
- L’ange bleu : Le destructeur de document est attribué pour sa durabilité
- Matériaux de haute qualité et de la qualité « Made in Germany » pour la sécurité et de durabilité. Avec 3 ans de garantie
- Bouton multifonction avec inverseur de fonction
- Fenêtre d’inspection pour contrôler le niveau de remplissage
- gallon 26,4 %
Coupes : papier, trombones, agrafes, cartes de crédit, CD
Poids &Dimensions
- Profondeur 17-1/3 po (44,03 cm)
- Largeur 21-1/3 po (54,19 cm)
- Hauteur 33-1/3 po (84,67 cm)
- Largeur de la gorge 12-1/5 po (30,99 cm)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Tension 115 V
- Description Securio B34s
- Niveau de sécurité 2
- Déchiquetage spécialisé Cartes de crédit
- Type Accueil & déchiqueteuse de bureau
- Mode inverse manuel Oui
- Type de coupe Coupe bande
- Marque HSM
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 17 ft/min
- Gallons de capacité de bac 26-2/5 gal
- hertz 60 Hz
- Style Securio
- Numéro de référence du fabricant HSM1840
- Couleur Blanc
- Capacité de feuilles 30
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée; 3 ans sur les pièces
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Westcott® ExtremEdge Tension ajustable titane ciseaux servile, 9" Bent, gris, qté par paquet : 3
Article nº : B1141945
Pas encore évalué
107,85 $
Premier® 36" Paper Trimmer avec pince
Article nº : B685812
Pas encore évalué
1 097,00 $
HSM® sac de Nylon réutilisable Shredder, Fits 225, B32 & B34
Article nº : B2094671
Pas encore évalué
70,95 $
469,95 $
HSM Securio B34s, 25-30 feuilles, bandes coupées, 26,4 capacité gal.
2725,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires