Prix : 5 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Ingénierie de précision. Style esthétique. Cette déchiqueteuse prendra vos soucis - et votre souffle, trop. Idéal pour les petites entreprises.
Fonctionnalités
- Technologie de dispositif de découpe optimisée détruit le 21-26 feuilles de papier, créant 447 particules coupe / coupe confetti par page
- Déchiquette aussi des agrafes, trombones, cartes de crédit/magasin et CDs/DVDs
- La technologie anti-Jam prévient les coincements lorsque le destructeur est surchargé
- Service de devoir continu assure la destruction continuelle avec aucun temps d’arrêt
- EcoSmart : Particulièrement faible consommation d’énergie de 0,1 watts en mode veille
- Système de sécurité complet - UL, approuvé et certifié CE
- Fonctionnement silencieux - whisper comme niveau de bruit au cours de déchiquetage
- Cylindre de coupe en acier massif fabriqués à partir de 100 % en acier massif pour les capacités de coupe élevées
- Garantie à vie sur le cylindre de coupe
- L’ange bleu : Le destructeur de document est attribué pour sa durabilité
- Matériaux de haute qualité et de la qualité « Made in Germany » pour la sécurité et de durabilité. Avec 3 ans de garantie
- Bouton multifonction avec inverseur de fonction
- Fenêtre d’inspection pour contrôler le niveau de remplissage
- gallon 34,3 %
Poids &Dimensions
- Profondeur 20-2/3 po (52,49 cm)
- Largeur 24-1/3 po (61,81 cm)
- Hauteur 34-1/4 po (87 cm)
- Largeur de la gorge 15-3/4 po (40,01 cm)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Tension 115 V
- Description Securio B35c
- Niveau de sécurité 3
- Déchiquetage spécialisé CD/DVD/disques
- Type Accueil & déchiqueteuse de bureau
- Mode inverse manuel Oui
- Type de coupe Coupe croiser
- Marque HSM
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 26 ft/min
- Gallons de capacité de bac 34-1/3 gal
- hertz 60 Hz
- Style Securio
- Numéro de référence du fabricant HSM1923
- Couleur Blanc
- Capacité de feuilles 26
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée; 3 ans sur les pièces
-
Fueille ,Déchiqueteuse 35c, 21-26 HSM Securio B, 34,3 Capacité en Gallons
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
469,95 $
Premier® 36" Paper Trimmer avec pince
Article nº : B685812
Pas encore évalué
1 097,00 $
Westcott® ExtremEdge Tension ajustable titane ciseaux servile, 9" Bent, gris, qté par paquet : 3
Article nº : B1141945
Pas encore évalué
107,85 $
DYMO® Label Maker, 1790417, polices 10, 6-1/2 "X 7-1/2" X 3-3/4", noir
Article nº : B1001078
Pas encore évalué
639,00 $
HSM® sac de Nylon réutilisable Shredder, Fits 225, B32 & B34
Article nº : B2094671
Pas encore évalué
70,95 $
Fueille ,Déchiqueteuse 35c, 21-26 HSM Securio B, 34,3 Capacité en Gallons
5529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires