Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Petit, élégant et sécurisé - le modèle d’entrée de gamme de la série C. Avec rouleaux de coupe en acier trempé et un élément de sécurité sensibles à la pression. La déchiqueteuse document idéal pour le bureau.
Ingénierie de précision. Style esthétique. Cette déchiqueteuse prendra vos soucis - et votre souffle, trop. Idéal pour le Bureau d’accueil/particuliers.
Fonctionnalités
Ingénierie de précision. Style esthétique. Cette déchiqueteuse prendra vos soucis - et votre souffle, trop. Idéal pour le Bureau d’accueil/particuliers.
Fonctionnalités
- Technologie de dispositif de découpe optimisée détruit le 15-18 feuilles de papier, créer des particules de bandes coupées 38 par page
- Déchiquette aussi des agrafes, trombones & cartes de crédit/magasin
- La technologie anti-Jam prévient les coincements lorsque le destructeur est surchargé
- Zéro consommation d’énergie en mode veille
- Fonctionnement silencieux - whisper comme niveau de bruit au cours de déchiquetage
- Cylindre de coupe en acier massif fabriqués à partir de 100 % en acier massif pour les capacités de coupe élevées
- Garantie à vie sur le cylindre de coupe
- L’ange bleu : Le destructeur de document est attribué pour sa durabilité.
- Matériaux de haute qualité et de la qualité « Made in Germany » pour la sécurité et de durabilité. Avec 3 ans de garantie
- Marche/arrêt automatique, bouton multifonction avec inverseur de fonction
- Palpeur de sécurité pliant s’arrête quand ils sont touchés de déchiquetage
- Fenêtre d’inspection pour contrôler le niveau de remplissage
- gallon 6,6 %
Poids &Dimensions
- Profondeur 10-1/5 po (25,91 cm)
- Largeur 14-2/5 po (36,58 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Largeur de la gorge 8-4/5 po (22,35 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Securio C16s
- Arrêt automatique Oui
- Niveau de sécurité 2
- Déchiquetage spécialisé Cartes de crédit
- Type Accueil & déchiqueteuse de bureau
- Mode inverse manuel Oui
- Type de coupe Coupe bande
- Marque HSM
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 8-2/3 ft/min
- Gallons de capacité de bac 6-3/5 gal
- hertz 60 Hz
- Style Securio
- Démarrage automatique Oui
- Numéro de référence du fabricant HSM1901
- Couleur Blanc
- Capacité de feuilles 18
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée; 3 ans sur les pièces
Galerie de photos et vidéos
-
HSM Securio C16s, 15-18 6,6 feuilles, coupe-bande, capacité de gal.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Premier® 36" Paper Trimmer avec pince
Article nº : B685812
Pas encore évalué
1 097,00 $
DYMO® Label Maker, 1790417, polices 10, 6-1/2 "X 7-1/2" X 3-3/4", noir
Article nº : B1001078
Pas encore évalué
639,00 $
469,95 $
HSM Securio C16s, 15-18 6,6 feuilles, coupe-bande, capacité de gal.
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires