Prix : 9 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
HSM Securio P36iL6, feuille de 9-10, HS coupe en travers, 38,3 capacité GAL.
Équiper de gérer des travaux volumineux, ce destructeur de documents peut s’attaquer à des départements entiers au niveau de sécurité maximal.
Ingénierie de précision. Style esthétique. Cette déchiqueteuse prendra vos soucis - et votre souffle, trop. Idéal pour des départements entiers et des étages de bureaux.
Fonctionnalités
Équiper de gérer des travaux volumineux, ce destructeur de documents peut s’attaquer à des départements entiers au niveau de sécurité maximal.
Ingénierie de précision. Style esthétique. Cette déchiqueteuse prendra vos soucis - et votre souffle, trop. Idéal pour des départements entiers et des étages de bureaux.
Fonctionnalités
- Technologie de dispositif de découpe optimisée détruit le 9-10 feuilles de papier, créant 12 065 particules coupe / coupe confetti par page. L’unité de coupe OMDD séparée pour les CD transforme des données hautement confidentielles sur CD et DVD dans les plus infimes particules.
- Aussi lambeaux crédit/magasin de cartes et CD/DVD
- Gant blanc est à l’intérieur de l’entreprise d’acheminement de la déchiqueteuse sur le lieu de l’enlèvement de choix & débris du client
- La technologie anti-Jam prévient les coincements lorsque la machine est surchargée
- NSA-EPL répertoriés et TAA conforme
- Service de devoir continu assure la destruction continuelle avec aucun temps d’arrêt
- Système de contrôle de gestion énergétique : 90 % énergie économies grâce au mode "veille" et arrêt automatique
- Système de sécurité complet - UL, approuvé et certifié CE
- Fonctionnement silencieux - whisper comme niveau de bruit au cours de déchiquetage
- Cylindre de coupe en acier massif fabriqués à partir de 100 % en acier massif pour les capacités de coupe élevées
- L’ange bleu : Le destructeur de document est attribué pour sa durabilité
- Matériaux de haute qualité et de la qualité « Made in Germany » pour la sécurité et de durabilité. Avec 3 ans de garantie
- Bouton multifonction avec inverseur de fonction
- Fenêtre d’inspection pour contrôler le niveau de remplissage
- Graissage automatique
- Boîtes d'engrenage s'enroués
- gallon 38,3 %
Poids &Dimensions
- Largeur 22-4/5 po (57,91 cm)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Taille du déchiquetage 1/32 "x 3/16"
- Profondeur 21-2/3 po (55,03 cm)
- Largeur de la gorge 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Fonctionnement en continu Oui
- Niveau de sécurité 6
- Type Déchiqueteuse de haute sécurité
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 18 ft/min
- Style Securio
- Capacité de feuilles 10
- Arrêt automatique Oui
- Tension 115 V
- Description SECURIO P36iL6
- Déchiquetage spécialisé Papier uniquement
- Mode inverse manuel Oui
- Type de coupe Haute sécurité
- Marque HSM
- Gallons de capacité de bac 38-1/3 gal
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant HSM1854
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 3 ans sur les pièces et le travail; 5 ans sur les coupeurs avec l'huileur
Conformité et certifications
- Certifications TAA conforme
Galerie de photos et vidéos
-
HSM Securio P36i L6, feuille de 9-10, HS, 38,3 capacité GAL.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
HSM® huile de Shredder, bouteilles de Gallon, 4/Case, comprend entonnoir 1
Article nº : B2094675
Pas encore évalué
309,95 $
Premier® 36" Paper Trimmer avec pince
Article nº : B685812
Pas encore évalué
1 219,00 $
HSM Securio P36i L6, feuille de 9-10, HS, 38,3 capacité GAL.
9545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires