Prix : 7 599,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Destruction de données professionnel combiné avec incroyablement bon déroulement. Grâce à la coordination optimale de tous les composants d’unité et disque de coupe, ce destructeur de document déchiquète sans effort les quantités de papier dans les ministères avec jusqu'à quinze personnes en fonctionnement continu.
Ingénierie de précision. Style esthétique. Cette déchiqueteuse prendra vos soucis - et votre souffle, trop. Idéal pour des départements entiers et des étages de bureaux.
Fonctionnalités
Ingénierie de précision. Style esthétique. Cette déchiqueteuse prendra vos soucis - et votre souffle, trop. Idéal pour des départements entiers et des étages de bureaux.
Fonctionnalités
- Technologie de dispositif de découpe optimisée détruit le 44-47 feuilles de papier, créer des particules de bandes coupées 43 par page
- Déchiquette aussi des agrafes, trombones, cartes de crédit/magasin, CD/DVD et disquettes
- La technologie anti-Jam prévient les coincements lorsque le destructeur est surchargé
- Service de devoir continu assure la destruction continuelle avec aucun temps d’arrêt
- Système de contrôle de gestion énergétique : 90 % énergie économies grâce au mode "veille" et arrêt automatique
- Système de sécurité complet - APPROUVÉ UL, certifié CE. Conforme au TAA.
- Fonctionnement silencieux - whisper comme niveau de bruit au cours de déchiquetage
- Cylindre de coupe en acier massif fabriqués à partir de 100 % en acier massif pour les capacités de coupe élevées
- L’ange bleu : Le destructeur de document est attribué pour sa durabilité
- Garantie à vie sur le cylindre de coupe
- Matériaux de haute qualité et de la qualité « Made in Germany » pour la sécurité et de durabilité. Avec 3 ans de garantie
- Bouton multifonction avec inverseur de fonction
- Fenêtre d’inspection pour contrôler le niveau de remplissage
- Bouton de verrouillage empêche une utilisation accidentelle
- Plancher de bois de haute qualité armoire avec porte
- gallon 40
- Matériaux de haute qualité et qualité "Made in Germany" pour la sécurité et la durabilité avec une garantie de 3 ans.
- Coupe rouleaux faits d’acier trempé de solide avec garantie à vie.
- Fonctionnement intuitif et sélection du menu via l’écran tactile haute résolution
- Boîtes d'engrenage s'enroués
Poids &Dimensions
- Profondeur 22-1/2 po (57,15 cm)
- Largeur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Largeur de la gorge 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Arrêt automatique Oui
- Fonctionnement en continu Oui
- Tension 115 V
- Description SECURIO P40is
- Niveau de sécurité 2
- Déchiquetage spécialisé CD/DVD/disques
- Type Accueil & déchiqueteuse de bureau
- Mode inverse manuel Oui
- Type de coupe Coupe bande
- Marque HSM
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 18 ft/min
- Gallons de capacité de bac 40 gal (151,42 l)
- hertz 60 Hz
- Style Securio
- Numéro de référence du fabricant HSM1880
- Couleur Blanc
- Capacité de feuilles 47
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée; 3 ans sur les pièces
Conformité et certifications
- Certifications TAA conforme
Galerie de photos et vidéos
-
HSM Securio P40is, feuille de 44-47, bandes coupées, 40 capacité de GAL.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Premier® 36" Paper Trimmer avec pince
Article nº : B685812
Pas encore évalué
1 097,00 $
469,95 $
HSM Securio P40is, feuille de 44-47, bandes coupées, 40 capacité de GAL.
7599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires