Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Portes étagère avec D gérer serrures de haute sécurité montent sur les étagères ou les lèvres de la retenue de verrouiller les contenus du plateau. Dispositions types 9503-3-01 10-1/2 en haute et 36 dans l’échelle. Monter à étagères prédécoupées. Permettre l’espacement de tablette à six montage espaces. Montez sur la lèvre de retenue du modèle 9703-3-01 avec 13 dans l’étagère profonde pour convertir l’espace sous l’étagère dans une armoire. Ajoutez un panneau arrière modèle 9603-3-01 à l’étagère pour créer une armoire fermée. D poignée serrure de haute sécurité avec verrou monopoint. Finition de manteau de poudre® Brite blanc ARMOR-TUF.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Taille 36 po
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Longueur 33 in (83,82 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Porte de sécurité du plateau
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9503-3-01
- Capacité 0,6
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde sécurité tablette porte, 10-1/2 "x 36" - 9503-3-01
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires