Prix : 319,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Portes de plateau avec D gérer serrures de haute sécurité Mont à rayonnages ou, 13 en profondeur réglable van rayonnages à lèvres retenue. Dispositions types 9504-3-01 10-1/2 en haute et 42 dans l’échelle. Monter à étagères prédécoupées. Permettre l’espacement de tablette à six montage espaces. Montez sur la lèvre de retenue du modèle 9704-3-01 avec 13 dans l’étagère profonde pour convertir l’espace sous l’étagère dans une armoire. Ajoutez un panneau arrière modèle 9604-3-01 à l’étagère pour créer une armoire fermée. Finition de haute sécurité verrouillage de poignée D point unique manteau de poudre blanche armure-TUF®.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Taille 42 po
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Longueur 39 in (99,06 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Porte de sécurité du plateau
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9504-3-01
- Capacité 0,7
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde sécurité tablette porte, 10-1/2 "x 42" - 9504-3-01
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires