Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB159008

Global Industrial Armoire de travail et de rangement de sécurité ™, 96,5 cm L x 61 cm P x 183 cm H, 94 bacs, 3 tailles de tiroirs

Description du produit
✓ Corps en acier de calibre 16 pour une durabilité accrue
✓ Chaque tiroir peut contenir jusqu'à 200 lb .
✓ Épaisseur de l'étagère : 16 gauge

Les centres de travail sécurisés sont fabriqués en acier de haute qualité et conçus pour durer. Ils sont dotés de portes coulissantes de 10 cm de profondeur, d'une capacité de 90 kg par tiroir et de panneaux à persiennes facilitant la fixation et le retrait des bacs. Surface de travail en plastique de 4,5 cm. Étagères de porte réglables en hauteur pour des configurations de rangement personnalisées. Verrou anti-coupure et trappe pour cadenas pour une sécurité accrue. Poignées chromées. Portes s'ouvrant à 270° pour un accès complet.

• Bacs rouges et jaunes inclus :
• (64) 10,5 cm L x 13,7 cm P x 7,6 cm H
• (30) 14 cm L x 27,6 cm P x 12,7 cm H
PRIX
$4,085.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur38 po
Profondeur24 po
Hauteur72 po
Poids590 lb
Calibre de l'étagère16 ga
Jauge16 ga

Détails du produit

Style d'armoireUN
Nombre d'étagères réglables6
Type de portePorte coulissante profonde et solide
Nombre de tiroirs3
Nombre de bacs94
MatérielAcier
Type de constructionAssemblé
Famille de couleurs BinJaune, rouge
Référence fabricant159008
MarqueGlobal Industrial
Capacité des étagères200 / par tiroir lb
Quantité de bacs (taille des bacs)64(A), 30(C)
CouleurGris/Jaune, Rouge
Panneaux à persiennesPortes, Intérieur
Nombre de portes2
Matériaux de bacPlastique
Nombre de tiroirs (hauteur du tiroir)1 (3"H), 1 (6"H), 1 (14"H)
Nombre d'étagères fixes4
Type de basePieds de nivellement

Garantie

Garantie1 année