», 72 compartiments avec des portes de 4" de profondeur
Fabriqué à partir d'une armoire en acier robuste de calibre 14 et d'un socle en acier de calibre 13. Portes renforcées avec poignée à verrouillage à 3 points et 2 clés. Étagères d'une capacité de 500 lb. Finition par revêtement en poudre gris. Les armoires entièrement soudées ne peuvent pas être retournées.
Le meuble comprend
1 - Étagère réglable de 48" de largeur x 18" de profondeur
Étagères de porte de 12 à 19 pouces de largeur x 4 pouces de profondeur
4 tiroirs de 40-13/16" de largeur x 14-11/16" de profondeur, de hauteurs variées : 2 (3" de hauteur) ; 1 (5" de hauteur) ; 1 (6" de hauteur).
| Poubelles | « W » | « D » | « H » |
| A | 4-1/8 | 5-3/8 | 3 |
| B | 4-1/8 | 7 3/8 | 3 |
| C | 5,5 | 10-7/8 | 5 |
| D | 8-1/4 | 10 3/4 | 7 |
| E | 8-1/4 | 14 3/4 | 7 |
| F | 16,5 | 14 3/4 | 7 |
| G | 11 | 10-7/8 | 5 |