Federal Signal 50GC-120BG SelecTone ; signal, 120 V CA, 4 carrés, beige - 50GC-120BG
Haut-parleur auto-amplifié, contrôle de gain intégré, montage encastré ou en saillie, 3R, UL, cUL, CSA, CSFM, à utiliser avec Federal Signal UTMBB . Garantie limitée de 5 ans.
Federal Signal 50GC-120BG SelecTone ; voyant lumineux, 120 V CA, 4 pouces de côté, beige
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$629.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Profondeur | 3-4/9 po |
| Hauteur | 4-1/2 po |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Type | Emplacement standard |
| Température de fonctionnement | de -31 °F à 161 °F |
| Emplacement de montage | Boîtier électrique 4x4 |
| Tension | 120 V |
| Fabriqué aux États-Unis | Oui |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 50GC-120BG |
| Décibels | 88 |
| Courant de fonctionnement | 0.04 A |
| DEL Gamme de couleurs | Vert |
| Marque | Federal Signal |