Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Support cd autoadhésif c-line products, 5-1/3 » x 5-2/3 », 10 titulaires/pack, 5 packs/set

Support cd autoadhésif c-line products, 5-1/3 » x 5-2/3 », 10 titulaires/pack, 5 packs/set

Article nº : WBB1574837

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 33,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Produits de la gamme C 35mm reliure Pages de photos, 3 1/2 x 5, claire, Top Load, 11 1/4 x 8 1/8, 50/BX

Produits de la gamme C 35mm reliure Pages de photos, 3 1/2 x 5, claire, Top Load, 11 1/4 x 8 1/8, 50/BX

Il y a des occasions quand l’information doit être partagée entre clients ou collègues de travail, et si les fichiers sont trop volumineux pour le courrier électronique, à l’aide du CD de partager des données est une autre option. Le polypropylène durable et réduit protège vos CD contre les rayures et la poussière Il suffit de décoller le support adhésif, d’apposer sur une surface propre et de stocker votre CD pour un accès facile. Facile d’adhérer à un livre, liant ou un dossier. Parfait pour les rapports, présentations, propositions, rapports de recherche et plus. Chaque pack comprend 10 détenteurs. 5 packs par set.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5-5/8 po (14,29 cm)
  • Longueur 3/8 en
  • Hauteur 6-3/4 po (17,15 cm)
  • Taille de la feuille Paquet de 10
  • Poids 0,219 lbs (.1 kg)

Détails du produit

  • Description Porte-CD autocollantes
  • Type Organisateur de CD/DVD
  • Quantité par paquet Paquet de 50
  • Marque C-Line produits
  • Matériau Polypropylène
  • Style Manchon/enveloppe
  • Numéro de référence du fabricant 70568
  • Couleur Effacer
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
Support cd autoadhésif c-line products, 5-1/3 » x 5-2/3 », 10 titulaires/pack, 5 packs/set

Support cd autoadhésif c-line products, 5-1/3 » x 5-2/3 », 10 titulaires/pack, 5 packs/set

Article nº : WBB1574837