Prix : 1 889,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
18" SELF CONTENUES PUISSANCE MISTERS
Léger, brumisateurs autonomes permettent un transport aisé d’un site à l’autre. Comprend refroidisseur d’eau 10 gallons avec pompe à membrane 130 lb/po2. Clos 1/8 HP, moteur monophasé est 5750 CFM et est lubrifié en permanence pour la longue vie. Trois 18" les lames en aluminium sont entourés de gardes fil en spirale pour la sécurité. Interrupteur à bascule permet de ventilateur seul ou avec l’opération de la brume. Montage ventilateur permet de pivot-action pour l’inclinaison ajustements d’angle. Comprend 18' type de L EJS, cordon d’alimentation 3-chef d’orchestre GFCI protégée. Stockage à sec est recommandé. Répond aux normes de l’OSHA. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Léger, brumisateurs autonomes permettent un transport aisé d’un site à l’autre. Comprend refroidisseur d’eau 10 gallons avec pompe à membrane 130 lb/po2. Clos 1/8 HP, moteur monophasé est 5750 CFM et est lubrifié en permanence pour la longue vie. Trois 18" les lames en aluminium sont entourés de gardes fil en spirale pour la sécurité. Interrupteur à bascule permet de ventilateur seul ou avec l’opération de la brume. Montage ventilateur permet de pivot-action pour l’inclinaison ajustements d’angle. Comprend 18' type de L EJS, cordon d’alimentation 3-chef d’orchestre GFCI protégée. Stockage à sec est recommandé. Répond aux normes de l’OSHA. 1 an de garantie limitée. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.
Poids &Dimensions
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Diamètre du ventilateur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- CFM 5750 CFM
- Nombre de vitesses 1
- Tension 120 V
- Emplacement de montage Autoportante
- Description Porter de la main
- Capacité du réservoir d’eau interne 10 gal (37,85 l)
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Ampérage 2,2 A
- Type Brumisateur ventilateur
- Marque PAS PAR POUCE
- Numéro de référence du fabricant PM18S
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Conduits Hvac flexibles de Thermaflex S-Lp-10-6 pouces de diamètre, qté par paquet : 4
Article nº : B35644
Pas encore évalué
599,80 $
TPI autonome puissance Mister Hand Carry brumisation Fan PM-18 de 18"
1889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires